8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触体温計UT-701(でこピッと) A&D 動画あり
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g)約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81 表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池(CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数最大25回分 検温方式赤外線式 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 アズワン品番7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ナビス(アズワン)ポケットマスク
人工呼吸を行う際に使用するマスクです。疾病者に直接触れずに人工呼吸を行うことができます。一方向弁とフィルターを備えているため、救助者への感染リスクを低減します。エアクッション部は適度な弾性があり、顔へしっかり密着できます。マスクは透明度が高く、患者の状態を確認しやすいです。ソフトケースにフックとベルトループがついているため、携帯に便利です。ニトリル手袋が同梱されているため、必要に応じてすぐ使用可能です。
仕様●マウスピースサイズ:外径/15mm、内径/11mm●構成品:CPRマスク、ニトリル手袋(1双)、ソフトケース 材質クッション部/PVC(塩化ビニル樹脂) 収納時寸法(mm)約120×145×65 アズワン品番8-684-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00062000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm 一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自発呼吸時の加温・加湿を行う軽量コンパクトな人工鼻です。吸引バルブ・酸素ポート付です
質量(g)7 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番62-2701-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。EOG滅菌済です。
材質(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌EOG滅菌 容量(mL)一回換気量:>25 接続15F 一般的名称気管切開患者用人工鼻 仕様HMEエレメント:紙 アズワン品番64-5227-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ケース(2箱×50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙 寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む) 質量(g)5 仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時) アズワン品番8-1723-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
18,980 税込20,878
当日出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ) 性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL) 抵抗0.32cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番8-5721-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
12,400 税込13,640
当日出荷