4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定距離センサ内蔵で、正確性アップ測定方法:1電源を入れる2測定ボタンを押しておでこに垂直に近づける3おでこと4cmの距離になるとセンサによってピッと測定医療、介護の現場に最適です。物体温度や室内温度の測定もできます。
温度測定範囲(℃)【室内温度】-10~45 測定精度(℃)【体温】±0.2以内(36~39℃において)、±0.3以内(それ以外)、【物体温度】±2.0 以内(10~40℃において)、±2.0以内または±4% のどちらか大きい値(それ以外)、【室内温度】±2.0(10~40℃において)、±3.0以内(それ以外) 使用温湿度範囲10~40℃/95%RH以下 測定範囲(℃)【体温】34~42.5、【物体温度】0~100 測定方式赤外線 アズワン品番62-8596-17 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00029A01 検温部位 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1箱(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。 高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで 幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内) 付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ 質量(g)約60(電池含む) 電源単4形乾電池(1.5V)×2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5 機能手動校正機能 使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと) 測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度 保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと) 測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位0.1度 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

東京エム・アイ商会吸引器アスピレーターM20
構成パーツが少なく、扱いやすい吸引器です。在宅介護でも鼻汁や痰の吸引が手軽にできます。
セット内容オリーブ管カテーテルセット(小)、シリコンチューブ(S・L)×各1本 吸引瓶容量(mL)500 最大吸引圧(kPa)-80 排気量(L/min)15 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00806000 松吉医科器械コード23-2795-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)。安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法 測定方式減圧中測定 測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍) 測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍) 加圧方式自動(エアーポンプ) 減圧方式自動(電子制御弁) 弁仕様自動急速排気弁 電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属) 電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時) メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果 保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと) 上腕周り(cm)測定可能:約22-32 寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96 本体質量(g)約331(付属品含まない) 保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部 保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20 一般的名称自動電子血圧計 使用環境温度(℃)10~40 アズワン品番63-5595-69 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
18,980 税込20,878
欠品中