46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。新開発のマイクロウェル紙を採用、安定した加湿性能が持続します。透明なハウジングにより異物の発見が容易です。専用酸素チューブキット(FJ-1161-1)と組み合わせて酸素供給ができます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/(紙パルプ) 性能加湿:30mgH2O/L(TV100mL) 抵抗0.32cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:12.5、一回換気量:250~1000 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番8-5721-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
12,400 税込13,640
当日出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙 寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む) 質量(g)5 仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時) アズワン品番8-1723-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
18,980 税込20,878
当日出荷

自発呼吸時の加温・加湿を行う軽量コンパクトな人工鼻です。吸引バルブ・酸素ポート付です
質量(g)7 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番62-2701-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

熱と湿度を保持し患者に戻す機能を有します。除菌機能を有する静電式やHEPAフィルタを内蔵しています。人工気道で上気道がバイパスされる患者、または人工呼吸器を装着する患者に使用できます。
材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00029000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。スタイレット付きで挿入し易く、可塑剤(DEHP)を含まない特殊なポリ塩化ビニル製です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 全長(mm)1200 一般的名称食道経由経腸栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00129000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
17,400 税込19,140
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側にチューブを接続した状態で、コネクタの中央が回転しチューブの捻じれを解消できます。
材質POM(ポリアセタール樹脂) 全長(mm)60(公差:±10%) アズワン品番7-6353-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AOBZI00004Z00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(10個)
4,990 税込5,489
翌々日出荷

静電気フィルター組み込みタイプです。マイクロウェル紙を使用していますので、安定した加湿性能が持続します。本体に適合換気量と使用開始日付の記入スペースを入れています。透明なハウジングで、異物の発見が容易です。
一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
34,900 税込38,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン製チューブで、生体組織に対し生理的に不活性であり、気管粘膜の損傷を軽減します。また、経鼻挿管用にも適しています。チューブの先端は、挿管しやすいよう滑らかに仕上げられています。呼吸孔の反対側に側孔が開けられているマーフィータイプです。柔らかいシリコーン製パイロットバルーンが付いているため、カフの状態の確認が容易です。チューブに挿管深度マーキング付です。
材質シリコン100% 一般的名称非コール形換気用気管チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21300BZZ00624000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

気管切開チューブで自発呼吸する患者が長期的に使用する人工鼻です。最大限の快適性と最小限の突出部の構造となっています。軽量であるためチューブへの負荷が低くなっています。EOG滅菌済です。
材質(ハウジング)ポリプロピレン 滅菌EOG滅菌 容量(mL)一回換気量:>25 接続15F 一般的名称気管切開患者用人工鼻 仕様HMEエレメント:紙 アズワン品番64-5227-26 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00028000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1ケース(2箱×50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

静電気フィルター組み込みタイプの人工鼻です。透明なハウジングにより、異物の発見が容易です。使用開始日付の記入スペース付きです。ポート無タイプは人工呼吸器用にも適しています。
コネクタサイズ器械側外径/15mm、患者側外径/22mm、内径15mm 一般的名称単回使用人工鼻用フィルタ 仕様フィルターろ過効率:細菌>99.99%、ウイルス>99.99% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AIBZX00008000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
29,900 税込32,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の気管切開用人工鼻
材質ポリプロピレン・ポリ塩化ビニール・シリコン 区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)1080日 一般的名称(薬事)気管切開患者用人工鼻 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 松吉医科器械コード24-8520-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷

材質ホルダー部/PE(ポリエチレン)、チューブ・コネクター部/PVC(塩化ビニル樹脂) 一般的名称気管切開患者用人工鼻 アズワン品番8-5721-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AIBZX00019000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10本)
14,900 税込16,390
12日以内出荷

鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。
材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アコマ医科工業サーモシールド S
人工鼻フィルタ(滅菌済)
除去率(%)バクテリア/ウィルス:99.999 性能加湿:33.6mg/L(Vt 500mL) 抵抗流量:1.4cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:66、最低一回換気量:198 一般的名称麻酔回路セット アズワン品番63-4259-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

人工鼻フィルタ(滅菌済)
除去率(%)バクテリア/ウィルス:99.999 性能加湿:30.3mg/L(Vt 500mL) 抵抗流量:2.9cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:25、最低一回換気量:75、最大一回換気量:1300 一般的名称麻酔回路セット アズワン品番63-4259-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

鼻ディップ部が柔軟で長時間快適に使用可能です。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。フレアーコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ アズワン品番7-7194-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00016000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

エルボ付人工鼻フィルタ(滅菌済)
除去率(%)バクテリア/ウィルス:99.999 性能加湿:30.3mg/L(Vt 500mL) 抵抗流量:3.1cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:35、最低一回換気量:105 一般的名称麻酔回路セット アズワン品番63-4259-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(50個)
69,980 税込76,978
8日以内出荷

伸縮タイプの麻酔回路と麻酔バッグ、人工鼻フィルタのセットです(滅菌済)
除去率(%)ミニ・サーモシールド:バクテリア/ウィルス除去率99.99 性能加湿:30.3mg/L(Vt 500mL) 抵抗流量:2.9cmH2O(30L/min) 容量(mL)死腔量:25、最低一回換気量:75、最大一回換気量:1300 一般的名称麻酔回路セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1箱(20組)
71,980 税込79,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ)) 一般的名称酸素投与キット 仕様中濃度マスク(小人用) アズワン品番7-7192-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

日本メディカルネクストカニューラファインフィット型
扁平でフィットしやすい鼻チューブが安定した装着感を実現します。鼻ティップ部が柔軟で長時間快適に使用できます。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造を採用しています。
材質ポリ塩化ビニール 種類大人用 一般的名称(薬事)酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00016000 松吉医科器械コード24-7565-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(20個)
9,798 税込10,778
9日以内出荷

経管栄養専門(成分栄養、低残渣食)のシリコーン製チューブです。適度な柔軟性があるので、挿入、留置に最適です。生体組織にもよくなじみ、長期留置が可能です。経口による栄養摂取が困難な患者に対し、経管栄養を目的として、経鼻的に十二指腸または空腸に留置して使用します。
種類経鼻用、ボールタイプ 全長(mm)1200 材質シリコン100% 一般的名称消化管用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00015000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経管栄養専門(成分栄養、低残渣食)のシリコーン製チューブです。適度な柔軟性があるので、挿入、留置に最適です。生体組織にもよくなじみ、長期留置が可能です。経口による栄養摂取が困難な患者に対し、経管栄養を目的として、経鼻的に十二指腸または空腸に留置して使用します。
種類経鼻用、オリーブタイプ 全長(mm)1200 材質シリコン100% 一般的名称消化管用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21500BZZ00015000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計です。軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ)) 一般的名称酸素投与キット 仕様中濃度マスク(大人用) アズワン品番7-7192-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計です。軽量タイプでマスク周囲はソフトな材質の為、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性が良いです。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状の為、フィット性が良くマスク脇から漏れるガスによる目元乾燥リスクの軽減が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー、PVC(塩化ビニル樹脂(酸素チューブのみ)) 一般的名称酸素投与キット 仕様高濃度マスク(大人用) アズワン品番7-7192-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(24個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

術中・術後、必要に応じて患者の鼻腔に挿入し、酸素の導入に使用するシリコーン製カテーテルです。無味無臭なカテーテルは患者に与える苦痛が少なく、経鼻的に挿入しやすくなっています。表面の滑らかさと適度な柔軟性により、使用時の異物感が少なく、また使用後の絆創膏の剥離もスムーズに行えます。接続部はテーパーコネクタになっているため、各種の器具との接続が可能です。
材質シリコン100% 全長(mm)350 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20600BZZ01300000 一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。柔らかい特殊なシリコーン製ハイボリュームGBカフの採用で、エアー抜けを大幅に減少させました。高トルクのブロッカシャフトの採用により、目的部位への挿入操作が容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)3.0(9Fr) 全長(mm)675 有効長(mm)510 最大容量(mL)カフ:8 材質シリコン100% 一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経口、経鼻よりすでに挿管されている各種気管内チューブなどを経由して、左右いずれかの気管支の部位に挿入し、カフにより気管支をブロックした後に、分離肺換気を行います。高トルクのブロッカーシャフト(金属メッシュ入り)の採用により、トルクコントロールが向上し、目的部位への挿入操作がしやすくなりました。また、X線透視下での位置確認も容易に行えます。カフの向きの目安となるマーカを手元操作部につけることで挿入操作のストレスを軽減します。
シャフト径(Φmm)1.7(5Fr) 全長(mm)505 有効長(mm)325 最大容量(mL)カフ:3 材質シリコン100% タイプ小児用 一般的名称換気用気管支閉塞カテーテル アズワン品番63-6318-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00078000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ 容量(mL)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000 松吉医科器械コード24-2603-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
47,980 税込52,778
10日以内出荷

装着部が目立ちにくいコンパクトタイプです。チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。鼻孔挿入部は丸みのある形状に加工されており、鼻孔への刺激を抑えます。優れた静音性により酸素が流れる際の風切音を抑えて患者様の安眠を妨げません。
コネクタタイプソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(mm)2150 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より3年 一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50本)
3,698 税込4,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプ両端ソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターメドジャパン酸素カニューラ オキシプライム
クリア 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00297000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。コネクタ付なので、タケノコ型コネクターが不要です。チューブが軽くて柔らかいので、病室での取り回しが容易です。
コネクタタイプソケット 材質PVC(塩化ビニール樹脂) 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着部が目立ちにくいコンパクトタイプです。チューブが折れ曲がっても閉塞しにくいノンクラッシュ構造です。鼻孔挿入部は丸みのある形状に加工されており、鼻孔への刺激を抑えます。優れた静音性により酸素が流れる際の風切音を抑えて患者様の安眠を妨げません。
コネクタタイプスタンダードコネクター 材質PVC(塩化ビニール樹脂) チューブ長さ(mm)2150 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00686000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メディカルネクストエコライト中濃度酸素マスク小児用
ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7559-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

日本メディカルネクストエコライト高濃度酸素マスク成人用
耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7560-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個(24個)
22,980 税込25,278
9日以内出荷

日本メディカルネクストエコライト中濃度酸素マスク成人用
耳介部の皮膚トラブルを回避するため、耳下でストラップを固定する独自の設計を採用しています(従来の固定方法が可能です)。ポリ塩化ビニールを使用せず、従来製品より約50%軽量化(製造元自社比較)し、マスク周囲にソフトな材質を用いたことで、皮膚への負担を軽減し装着感と快適性を向上させます。顔面の凹凸にフィットし易い輪郭と、鼻根部周辺を内側にカーブさせた縁形状がフィット性を向上させ、マスク脇から漏れるガスより目元の乾燥リスクを軽減させます。
材質マスクシェル部=ポリプロピレン、クッション部=エラストマ、チューブ部=ポリ塩化ビニール 種類チューブツキ 一般的名称(薬事)酸素投与キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AFBZX00197000 松吉医科器械コード24-7558-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(40個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

片手で持てる軽量タイプの電動鼻水吸引器です。 お鼻の状態に合わせて使用できる2種類のノズル付です。 吸引した鼻水の状態を確認しやすい透明な吸引タンクを採用しています。
材質本体:ABS樹脂、吸引タンク:ポリカーボネート、ノズル:シリコン 付属品吸引ノズル(ぴったりノズル×1、細長ノズル×1) 吸引圧(kPa)-62±10% 寸法(mm)128×51.3×36.5 電源単3形乾電池×2個(テスト用付属) 防塵防水性能IP22 質量(g)130 仕様吸引ポンプの排気流量:2.0L/分±20% アズワン品番7-8248-21 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:303AFBZX00092000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
3,198 税込3,518
12日以内出荷

【ISO80369-6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【ISO80369-3/6対応品】。挿入時の位置確認をより確実に行えるトップの栄養カテーテル。挿入位置の確認が容易なX線不透過ライン入りです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00233000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
5,298 税込5,828
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ