一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料。うすめずにそのまま使用するストレートタイプ。洗浄と同時に殺菌・消毒ができる。手に香りが残らない無香料タイプ
RSPO認証製品です
販売名:アルボース薬用水石鹸IP-gn
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
医薬品医療機器等法医薬部外品
有効成分としてCPC(塩化セチルピリジニウム)に加えグリチルリチン酸カリウムを配合しています。
さわやかな香りで使用後もすっきりします(うがいの使用感向上のためL-メントールを配合)。
仕様100倍希釈、医薬部外品認可商品
上質のデンプンから作られています。袋型タイプは薬を入れるのに便利なスタンドが付いています。
仕様医薬部外品
サイズ丸型/Φ90mm、袋型/約Φ40×50mm(円錐形)
原材料デンプン・大豆レシチン・菜種油
医薬品医療機器等法医薬部外品
24時間管理に最適な、コットン不織布タイプのボックス入りエタノール80%含浸綿です。
コットン不織布を使用しているため、脱落繊維が気になる場面での使用に最適です。
開封日の記入により、衛生的な管理が可能です。
仕様指定医薬部外品
成分(薬液100mL中)日本薬局方エタノール/83mL、日本薬局方精製水/適量
材質綿100%
寸法(mm)150×150(4ツ折)
医薬品医療機器等法医薬部外品
25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。
手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。
エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。
開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの
成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g
寸法(mm)(カット綿)40×40
アズワン品番8-2482-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6箱)
¥2,723
税込¥2,995
翌々日出荷
25枚ずつ開封使用でき、より衛生的です。
手指・皮膚の洗浄消毒に使用できます。
エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。
開閉式フタ付きのツインパック容器で持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤させたもの
成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g
寸法(mm)(カット綿)40×40
アズワン品番8-2482-51
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(48箱)
¥20,493
税込¥22,542
翌々日出荷
関連キーワード