スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
僧帽筋に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×10個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
後中心にはCOのリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
用途肩・背中の血行改善、肩コリ・背中のコリに効く
混率(%)<シャツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)10個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
スポーツを楽しむ人のための新ブランド「Colantotte SPORTS」から、運動しながらボディケアできる新感覚スポーツウェアが登場!
4WAYストレッチ生地と立体裁断により動きやすく、体にフィットする設計。適度に筋肉をホールドし、筋振動を軽減する磁気ウェア。
腰の位置に沿って、フェライト永久磁石130mT(1300G)×6個をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。装着部位の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
左脚後ろの裾部分にリフレクトプリントを施しているため暗闇で光を反射します。
便利な内側ミニポケット付きで、コインや鍵等を収納できます。
用途腰の血行改善・コリに効く
混率(%)<タイツ本体>ポリエステル80、ポリウレタン20、<メッシュ部>ポリエステル86、ポリウレタン14、<ウエストゴム>ポリエステル90、ポリウレタン10
使用磁石フェライト永久磁石130mT(1300G)6個をN極S極交互配列
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00020000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。
従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。
それぞれの部位を回転しながら刺激。
モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。
固定突起は、つま先、かかとを刺激。
自動コースは2種類。
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。
材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル
質量(kg)4.9
色ゴールド
消費電力(W)40
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。
質量(kg)3.3
材質(本体)合成皮革
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)12
定格時間(分)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )。オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。
用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能
仕様もみ玉可動範囲:約43cm
材質本体:ポリエステル、操作部:ABS
質量(kg)3.2
色ブラウン
消費電力(W)24 (電熱部6)
電源AC100V (50Hz/60Hz)
保証期間1年
オートパワーオフ10分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68
定格時間10分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード