電子体温計エスコ翌日出荷
付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料)質量(g)約14(電池含む)電源CR1220×1個測定範囲(℃)32.0~42.0精度±0.1℃(標準室温23℃時)測定時間予測/15秒、実測/10分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8アズワン品番65-2220-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器