2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MT550 電子体温計 MT550 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)電子体温計 MT550
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測・実測式(腋専用) 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5 アズワン品番7-4902-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000 防水性一部防浸(JIS T1140:2005) 検温部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 測定精度(℃)±0.1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)電子体温計
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67 測定方式予測・実測式(脇下専用) 寸法(mm)141×24.5×15 測定範囲(℃)32~42 測定精度(℃)±0.1 アズワン品番7-870-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,861 税込2,047
当日出荷