35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位わき 測定方式予測式+実測式 仕様ずれにくいフラット感温部 付属品収納ケース、お試し用電池内蔵 電源リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g)約18(電池含む) 表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間予測:20秒、実測:10分 メモリー前回値 ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

検温部位わき下・口中 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式実測式 仕様(感温部)サーミスタ 付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース 本体質量(g)12(電池含む) 測定精度±0.1℃ 表示方式3桁+℃ 使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個 電池交換可能 使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH 表示単位0.1℃ 電池寿命約5000回(実測:10分) 保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10 防水性JIS T 1140に準ずる 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
759 税込835
当日出荷

平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。 お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。 わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。 ※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。 先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。 先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用 測定方式予測+実測(ピークホールド方式) 測定範囲(℃)32.0~42.0 付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート 本体質量(g)14(電池含) 測定時間予測:60秒、実測:10分 メモリー前回値 使用電池CR1025×1 電池交換可能 電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。 検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。 予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。 大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。 音と光で検温終了をしっかりお知らせ。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 結果の確認に役立つ、前回値メモリ。 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。 持ち運びに便利な、収納ケース付。 電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7 機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能 使用電池CR1220 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドリテック電子体温計
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く) 電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能 測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ わきの下・口の中で測定できる 電池交換可能 電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス 幅(mm)128 ホワイト 測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示 高さ(mm)19mm 質量(g)9 奥行(mm)11 電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用) 最小表示0.1℃ 測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時 測定方法実測式 保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH 保証期間購入から1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
645 税込710
当日出荷

聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ 付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g)約12.5(電池含む) 電源アルカリマンガン電池L41×2 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用) 外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6 温度精度±0.1℃ 機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000 検温部位脇下 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計[病院用]
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3 測定方式実測(口/約5分・腋/約10分) 測定範囲32.0~42.0℃ 測定精度±0.1℃ 電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属) 質量(g)約11(電池含む) 付属品クリップ付収納ケース 一般的名称電子体温計 仕様感温部:サーミスタ アズワン品番8-9842-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送 iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理 短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き) 質量(g)約14(電池含む) 電源リチウム電池CR1220×1 測定方式予測式・実測式 表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間予測:15秒、実測:10分 機能おしらぜブザー付き メモリー前回値 オートパワーオフ自動的に電源オフ 電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温) 通信機能音波通信 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000 特性フラット感温部 測定部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

MT550 電子体温計 MT550 ナビス(アズワン) 動画あり
ナビス(アズワン)電子体温計 MT550
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測・実測式(腋専用) 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5 アズワン品番7-4902-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000 防水性一部防浸(JIS T1140:2005) 検温部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器 測定精度(℃)±0.1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい 業界最大サイズ。 先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。 赤ちゃんを測定したい方。 暗室でも測定したい方向け。 付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個) 材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス 寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15 ブルー 測定範囲32.0~42.0℃ 材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス 質量(g)約23(電池含む) 電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源CR2032×1つ 測定時間予測式20秒 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)32.0~42.0 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)電子体温計
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。防水設計(IP67)のため、丸洗い可能です。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.5℃以上になると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20 秒と短いため、使い勝手が良いです。
付属品収納ケース 電源CR1632×1個(テスト用付属) 機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ 測定時間予測/約20秒、実測/約10分 防塵防水性能一部防浸形(JIS T1140:2014)/IP67 測定方式予測・実測式(脇下専用) 寸法(mm)141×24.5×15 測定範囲(℃)32~42 測定精度(℃)±0.1 アズワン品番7-870-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00092000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
1,861 税込2,047
当日出荷

アルコール消毒可能です。 脇下で測定します。 予測検温時間:平均約30秒。 ケースから出すだけで電源が入ります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。 検温が終了するとブザーでお知らせ。 わきや口中でずれにくいフラットセンサ。 検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中 測定方式実測 仕様抗菌 付属品収納ケース(ハード) 本体質量(g)約13 表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎 測定時間(目安)わき10分/口中5分 機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値) 電池LR41×1個 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

本体・ケースともに防水性能を備え、アルコール消毒も可能です。腋が開いている高齢者もしっかり測定できるズレにくい先端形状です。
質量(g)約13 電源LR41ボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.6×129×12.6 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本ほか
2,840 税込3,124
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズ
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定精度±0.1℃ 電源アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7 本体質量(g)14 一般的名称電子体温計 アズワン品番8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
欠品中

受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃ 温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示 測定方式実測値型および予測機構による予測値型 測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分 連続使用時間(時間)約5 質量(kg)約1.2 付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本 一般的名称電子体温計 測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0 アズワン品番0-9665-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6 質量(g)約13.0 タイプ電子体温計[病院用] 電源LR41ボタン電池×2個(交換不可) 測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分) アズワン品番64-8891-16 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003 検温部位腋下(1本) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温 検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。 うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。 予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。 暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き 朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。 検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。 また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。 くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ 先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。 くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。 保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き 持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。 ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。 予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算) 測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。 口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。 予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源リチウムボタン電池CR2032×1個 測定精度±0.1℃ 測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知) メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

オムロンヘルスケア音声付き電子体温計 MC-174V
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド。持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き。音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 電源リチウム電池 CR2032×1個 本体質量(g)約26 アズワン品番62-2822-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8 一般的名称電子体温計 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
非課税商品
8,998 税込8,998
当日出荷

やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。 平均15秒のスピード検温。 日時がわかる「10回メモリ」。 「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測+実測 付属品収納ケース 本体質量(g)25 機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ メモリー日付付き10回 使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

見やすい大型液晶表示。測定した体温が一目で分かる見やすい表示となっています。腋下測定、予測検温約30秒。10分後の測定温度を予測して、約30秒で体温を表示します。Bluetooth(R)無線通信で、測定結果を送信。データ通信の機能を活用すれば、測定結果を、スマートフォンなどで管理することも可能です。ニプロハートラインに対応しています。
質量(g)25 測定範囲(℃)32.0~42.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×117 測定方法予測式(実測移行式) 測定時間予測時:約30秒、実測時:10分 素子【感温】サーミスター アズワン品番65-1680-49 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013A01 測定部位腋下専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
9,798 税込10,778
10日以内出荷

朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。 スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00 付属品収納ケース(一体型) 本体質量(g)33(収納ケース、電池含む) 測定方式予測+実測 機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト メモリー前回値 使用電池CR2032×1(約9ヶ月) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16 検温部位口中専用 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。 見やすい4桁表示。 舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用 検温部位口中専用 測定範囲(℃)32.00~42.00 測定方式実測式 付属品収納ケース 本体質量(g)13 機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌 メモリー前回値 使用電池LR41×1(約1100回) 電池交換可能 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

約60秒で測れる予測検温。実測約10分。水で洗える防水仕様。約2,500回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,488 税込1,637
当日出荷

約15秒で測れる予測検温。実測約10分。先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット。水で洗える防水仕様。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。検温終了をピポピポ音でお知らせ。オートパワーオフ付き。電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能。保管に便利な収納ケース付き
用途約15秒で測れる予測式体温計の上位機種。先端が柔らかく曲がり、わきにやさしくフィット。本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00109000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,000 税込2,200
5日以内出荷

約30秒で測れる予測検温。実測約10分。水で洗える防水仕様。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。検温終了をピポピポ音でお知らせ。オートパワーオフ付き。電池交換可能。電池フタはコインで開閉可能。保管に便利な収納ケース付き"
用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。ホワイトを基調としたスリムボディに、見やすい大きな太文字を採用。 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00110000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,788 税込1,967
5日以内出荷

約60秒で測れる予測検温。実測約10分。暗いところでも検温できるバックライト付き。水で洗える防水仕様。約1,000回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ。オートパワーオフ付き(約30分後)。保管に便利な収納ケース付き
用途コンパクトなボディにバックライト付きで見やすい。暗くても使用が可能な体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00051000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

約30秒で測れる予測検温。実測約5分 。水で洗える防水仕様。暗いところでも検温できるバックライト付き。約1,200回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ。オートパワーオフ付き(約30分後)。口中検温に便利なサポートリング付き。保管に便利な収納ケース付き。口中検温専用
用途暗い所でも確認しやすいバックライト付き婦人用体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00052000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,100 税込2,310
5日以内出荷

付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料) 質量(g)約14(電池含む) 電源CR1220×1個 測定範囲(℃)32.0~42.0 精度±0.1℃(標準室温23℃時) 測定時間予測/15秒、実測/10分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8 アズワン品番65-2220-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000 測定部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

わき下用。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。AT-CT201を使用することで、よりわきにフィット、ずれにくく安定した検温ができます。
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチール セット内容収納ケース 一般的名称(薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000 松吉医科器械コード24-8914-00 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

音と振動で検温終了をお知らせ。30秒予測+実測検温。検温終了お知らせを、「音だけ」「振動だけ」「音と振動両方」の3パターンから選べます。脇の下に正しく挟む事を容易にする専用アタッチメント「ぴたっチメント」付。
材質本体=ABS、測温部=ステンレススチール セット内容専用アタッチメント「ぴたッチメント」、収納ケース 種類カバーツキ 一般的名称(薬事)電子体温計 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301ADBZX00010000 松吉医科器械コード24-8914-01 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷