1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth(R)通信機能を搭載しており、測定した検温データは自動的にスマートフォンアプリにデータ送信されます。 検温終了とデータ送信の状況を、ブザー音と光でお知らせします。 通信状況をひと目で確認できます。
寸法(mm)40×117×15 質量(g)約25 電源CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)32~42 測定方式予測/実測 測定精度±0.1℃ 測定時間予測/約30秒、実測/約10分 機能データ通信(Bluetooth(R))、ブザー音、オートパワーオフ、前回値メモリ アズワン品番7-2930-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00013000 検温部位 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷