カテゴリ

  • 医療(1)
    • 専門診療・科目別(1)
  • ヘルスケア(19)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オムロンヘルスケア(6)
  • スライヴ(THRIVE)(5)
  • 惣田製作所(2)
  • カナケン(2)
  • 日東工器(1)
  • ピップ(1)
  • 大東電機工業(1)
  • パナソニックヘルスケア(1)
  • クロシオ(1)
医薬品医療機器等法
  • 管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • 一般医療機器(5,856)
  • 医家向け管理医療機器(1,010)
  • 医薬部外品(247)
  • 家庭用管理医療機器(149)
  • 届出不要の管理医療機器(51)
  • 指定医薬部外品(200)
  • 管理医療機器(補聴器)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「医療器具」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
9,880税込10,868
1台
6日以内出荷
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)質量(g)900定格AC100V 50/60Hz 14Wコード長さ(m)約2定格時間(分)20電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き惣田製作所
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ体にフィットする流線形デザイン大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ手動で入/切が可能なヒーター搭載正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能部位:首/肩/ふともも
用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル質量(kg)1.4消費電力(W)17回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18オートタイマー(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ネックマッサージャー 惣田製作所ネックマッサージャー惣田製作所
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現肩モミ玉で掴み揉み専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージもみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能部位:首/肩/腰/背中/太もも
用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン質量(kg)1.7消費電力(W)17定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18定格時間15分オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
家庭用電気マッサージシート スライヴ(THRIVE)家庭用電気マッサージシートスライヴ(THRIVE)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
椅子やソファではもちろん、寝ても使えるマッサージシート。4種の自動コース搭載(全身・肩・腰・ストレッチ)。オートタイマー(約15分)搭載。
用途首、肩、腰のマッサージに。シートマッサージャー/マッサージシート/家庭用電気マッサージ器/肩/腰/背すじ/もみ玉/オートタイマー/多機能/敷く/コンパクト/リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用仕様背すじ移動速さ(往復):約125秒材質ポリエステル(メッシュ部)、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)質量(kg)6.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)40電源コード(m)約1.8移動距離(m)背すじ:最長0.64保証期間1年電気代の目安月約18円(1日30分使用)(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ:約41×83×14動作回数もみ回数:約13回/分定格時間20分オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00030000電源アダプタAC:IVP2400-1500P座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)約40×33×4医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
シートマッサージャー スライヴ(THRIVE)シートマッサージャースライヴ(THRIVE)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
付属品ヘッドレスト、アダプター材質張地:合成皮革、ポリエステル質量(kg)4.9定格電圧AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)定格時間(分)20定格入力(W)40オートタイマー(分)約15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ドクターメドマー ショートブーツセット 日東工器ドクターメドマー ショートブーツセット日東工器
128,800税込141,680
1式
4日以内出荷から12日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
フットマッサージャー スライヴ(THRIVE)フットマッサージャースライヴ(THRIVE)
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐしエアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べますエアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)21電源コード(m)約2定格時間(分)20保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000使用空気圧(kPa)70以下医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業マッサージチェア くつろぎ指定席大東電機工業
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類
用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分付属品ヘッドレスト材質合成皮革、ポリエステル質量(kg)23.7回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回電源AC100V(50/60Hz)背もたれ約110度~約139度電源コード(m)約2保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710定格時間約20分収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905定格入力(W)71オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー ピップ充電式回転磁気治療器 ピップジースピナーピップ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。 2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。 充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。 15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱低周波治療器 オムロンヘルスケア温熱低周波治療器オムロンヘルスケア
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激 充電式で、場所を選ばず使える 温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。 「温治療」と「低周波」の2つの治療コース 患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。 定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。 充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。 治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。 低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)ブラウン消費電力(W)10(ヒーター部7含む)本体質量(g)190外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱低周波治療器 オムロンヘルスケア温熱低周波治療器オムロンヘルスケア
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)消費電力(W)10(ヒータ部7含む)本体質量(g)220外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×71×30.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00120A02医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ひざ電気治療バンド オムロンヘルスケアひざ電気治療バンドオムロンヘルスケア
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。 低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。 高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。 ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。 また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。 対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。 それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。 Sサイズ:「27~32cm」 Lサイズ:「38~45cm」 治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。 心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)サイズM本体質量(g)約80(パッド含む)電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01ひざ下周り(cm)32~38医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
電気治療器 オムロンヘルスケア電気治療器オムロンヘルスケア
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
電気治療器 オムロンヘルスケア電気治療器オムロンヘルスケア
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。 こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。 大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。 11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。 こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。 大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示 こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し 痛み治療:スイープ、深部 操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書本体質量(g)約1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210電源(AC V)100 50/60Hz医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
カナホット・モイスト カナケンカナホット・モイストカナケン
52,980税込58,278
1箱
9日以内出荷
冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。
セット内容スペアカバー一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000松吉医科器械コード23-5139-00医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
高周波治療器 コリコラン ブラック パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラックパナソニックヘルスケア
49,980税込54,978
1台
12日以内出荷
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療お好みに応じて選べる装着スタイル
ブラック本体個数コリコラン:4個入り定格電圧(V)DC2.3(本体)保護等級水の浸入:IPX-7電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0定格消費電力(W)0.9(充電器)使用電池単4アルカリ乾電池×4本種別機械器具 78 家庭用電気治療器連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず)電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚一般的名称家庭用高周波治療器アズワン品番63-5596-15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
温熱治療器S-501 ぽっかぽか クロシオ温熱治療器S-501 ぽっかぽかクロシオ
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
おうちでぽっかぽか。肩・腰・脚部・腹部など温めて癒す、温熱治療で健康生活始めましょう!
材質本体マット/PU・PVC、付属カバー/ポリエステル寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外寸:本体マット/約65×38×1.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)80オートタイマー(分)2段階(約30/約60)温度調節3段階(高50度/中45度/低40度)(※温度は目安です。使用状況や環境温度により変化します。)寸法(幅W×奥行D)(cm)付属カバー:約67×40一般的名称家庭用温熱治療器アズワン品番62-8252-44医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX000246A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
カナホットモイスト 湿熱感覚ホットパック カナケンカナホットモイスト 湿熱感覚ホットパックカナケン
53,980税込59,378
1個
6日以内出荷
冷えると空気中の水分を吸収する「湿熱感」を持続させる特殊カバーを使用しています。本体内蔵ヒーターにより本体の温度が上がるとカバーに含まれた水分が発散され、体の芯からじわじわしみこむような気持ちの良い湿性感を得られます。特殊セラミック板により、気持ちの良い波長の遠赤外線を放射し温めます。大型パックで背部や腹部、膝関節、腕、肩等の曲線にフィットできる強度な設計です。
寸法(mm)約380×620、カバー:約430×730質量(g)約500消費電力(W)80定格電圧(V)AC100(50/60Hz)安全装置本体内蔵サーモスタットアズワン品番7-7220-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000温度設定40℃以上70℃以下(自動調整)時間設定60タイマー(ゼンマイ式)一般的名称家庭用温熱治療器医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
コードレス低周波治療器 交換用コードレスパッド HV-WPADシリーズ オムロンヘルスケアコードレス低周波治療器 交換用コードレスパッド HV-WPADシリーズオムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
一般的名称家庭用低周波治療器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00089000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
医療用器具特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら