つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー
質量(g)420
長さ(cm)約30
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
充電式で、場所を選ばず使える
温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
「温治療」と「低周波」の2つの治療コース
患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。
治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)
色ブラウン
消費電力(W)10(ヒーター部7含む)
本体質量(g)190
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。
2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。
充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。
15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
椅子やソファではもちろん、寝ても使えるマッサージシート。4種の自動コース搭載(全身・肩・腰・ストレッチ)。オートタイマー(約15分)搭載。
用途首、肩、腰のマッサージに。シートマッサージャー/マッサージシート/家庭用電気マッサージ器/肩/腰/背すじ/もみ玉/オートタイマー/多機能/敷く/コンパクト/リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用
仕様背すじ移動速さ(往復):約125秒
材質ポリエステル(メッシュ部)、ポリウレタン/ポリエステル(ストレッチ生地部)
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)40
電源コード(m)約1.8
移動距離(m)背すじ:最長0.64
保証期間1年
電気代の目安月約18円(1日30分使用)(※電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)背もたれ:約41×83×14
動作回数もみ回数:約13回/分
定格時間20分
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00030000
電源アダプタAC:IVP2400-1500P
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)約40×33×4
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。
「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
用途空気のよる足のマッサージ機
仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式
その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)
セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本
質量(kg)4.2
消費電力(W)34/29、4/4(待機中)
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185
設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)
加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒
タイマー設定10、20、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27~32cm」
Lサイズ:「38~45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)
サイズM
本体質量(g)約80(パッド含む)
電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01
ひざ下周り(cm)32~38
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ。体にフィットする流線形デザイン。大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ。手動で入/切が可能なヒーター搭載。正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能。部位:首/肩/ふともも
用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り
材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル
質量(kg)1.4
消費電力(W)17
回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18
オートタイマー(分)20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類。【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類
用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。
仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分
付属品ヘッドレスト
材質合成皮革、ポリエステル
質量(kg)23.7
回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回
電源AC100V(50/60Hz)
背もたれ約110度~約139度
電源コード(m)約2
保証期間1年
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710
定格時間約20分
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905
定格入力(W)71
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ソファや椅子で気軽に横回転もみ玉を体感、なめらかにしっかりもみほぐす。5つのマッサージ機能:もみ、ゆらぎ、背すじ、もみ+背すじ、ゆらぎ+背すじ。3種の自動コース;全身、肩、腰。背すじ使用時のもみ玉幅(無段階)調節機能。軽量で折りたため、持ち運びも便利。リモコン付属。
付属品ヘッドレスト、アダプター
材質張地:合成皮革、ポリエステル
質量(kg)4.9
定格電圧AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8
寸法(cm)座面:35×35、背部:37×70×16
機能【マッサージ】もみ回数約32回/分、ゆらぎ回数約32回/分、背すじ移動速さ約87秒(往復)、背すじ移動距離約50cm(最長時)
定格時間(分)20
定格入力(W)40
オートタイマー(分)約15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00012000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
2つのモードで首・肩・腰をマッサージ。・もみたたき:コリをギュッとつかみ、トントンたたく。・つかみもみ:コリをギュッとつかむ。・つかみもみ[速][遅]:速度を切り替えて一定の速度でマッサージ。・自動モード:速度の切り替えと停止をそれぞれ異なる動きでマッサージ。グリップまたはハンドルの向きや力加減を調整することで、お好みの位置でマッサージできます。使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります
用途首・肩・腰のマッサージに。リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用/首/型/腰/首もみ/肩もみ/父の日/母の日/大東電機/スライヴ/おすすめ/肩掛け/ネックマッサージャー/肩凝り
付属品ACアダプター
材質本体:ABS樹脂 布カバー:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン グリップ:合成皮革
質量(kg)2.25
電源AC100V (50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8
保証期間1年
定格時間20分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.7×38.7×17.7
定格入力(W)30
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00010000
動作回数(回/分)【もみ 】 約12(速 : 約13、遅 : 約9)、【たたき】 約564
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ。高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現。肩モミ玉で掴み揉み。専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ。約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージ。もみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能。部位:首/肩/腰/背中/太もも
用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型
材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン
質量(kg)1.7
消費電力(W)17
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18
定格時間15分
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ。6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的。各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能。マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる。選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース。部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器
材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂
質量(kg)1.3
定格電圧DC12V
電源コード(m)約1.8
ホース長さ(m)【エアホース】0.8
足サイズ22~28cmまで
電気定格AC100V 50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2
オートタイマー(分)15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000
ふくらはぎ周り(cm)32~40まで
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)
質量(g)900
定格AC100V 50/60Hz 14W
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
1台
¥9,880
税込¥10,868
6日以内出荷
疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐし。エアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べます。エアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます。使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚
材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革
質量(kg)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)21
電源コード(m)約2
定格時間(分)20
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000
使用空気圧(kPa)70以下
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
冷えると空気中の水分を吸収する特殊カバーで気持ちの良い湿熱を体感できます。温度が上がるとパック内に装着されたセラミック板により赤外線温熱が放射されます。大型パックで背部や腹部・ひざ関節・腕・肩などあらゆる曲線にフィット。
セット内容スペアカバー
一般的名称(薬事)家庭用温熱治療器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16300BZZ01121000
松吉医科器械コード23-5139-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1箱
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
関連キーワード