介護補聴器イヤープラスリオン9日以内出荷
安全性・操作性に配慮し、コミュニケーションが図れるように工夫された介護補聴器。聞き取りやすい音質と大きなスイッチ。
セット内容耳せん(MS・M)×各1コ連続使用時間(時間)約1100一般的名称(薬事)ポケット型補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22000BZX00199000松吉医科器械コード02-4606-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
補聴器ポッケSel1ミミー電子8日以内出荷
簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー連続使用時間(時間)約170一般的名称(薬事)ポケット型補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00116000松吉医科器械コード24-7727-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
補聴器美聴だんらんシナノケンシ9日以内出荷
「耳もとマイク」なので、自分の耳の位置で自然な音がきこえます。片手でサッと電源スイッチ、ボリュームの調節が行えます。
色シルバーセット内容イヤホンマイク、イヤーピース、クリップ付ネックストラップ連続使用時間(時間)約80一般的名称(薬事)ポケット型補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00296000松吉医科器械コード23-6311-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
補聴器イヤメイトデジタル AK-15オムロンヘルスケア9日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能、ノイズキャンセル機能、ノンリニア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ連続使用時間(時間)約155一般的名称(薬事)デジタル式補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000松吉医科器械コード24-5388-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
補聴器イヤメイトデジタル AK-10オムロンヘルスケア9日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ連続使用時間(時間)約155一般的名称(薬事)デジタル式補聴器医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000松吉医科器械コード24-5387-00医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズコルチトーン補聴器6日以内出荷
アナログ式の補聴器です。高音域・出力制限機能付きです。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7質量(g)約5.3(電池除く)電源PR44/675型(テスト用付属)電流(mA)電池:1.9+20%以下連続使用時間(時間)約330音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個一般的名称耳かけ型補聴器仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下アズワン品番63-1537-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
イヤメイトオムロンヘルスケア6日以内出荷
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3質量(g)1.8(電池含む)周波数(Hz)基準:2500利得(dB)最大音響:30±5電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)電池寿命約160時間一般的名称デジタル式補聴器アズワン品番0-7079-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
耳あな型補聴器 レディメイドコルチトーン補聴器6日以内出荷
デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7質量(g)約2.2(電池除く)電源PR41/312型(テスト用付属)電流(mA)電池:0.9+20%以下連続使用時間(時間)約170音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個一般的名称耳あな型補聴器仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下アズワン品番63-1537-64医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズコルチトーン補聴器6日以内出荷
アナログ式の補聴器です。高音域・低音域・出力制限機能付きです。軽・中・高度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7質量(g)約5.4(電池除く)電源PR44/675型(テスト用付属)電流(mA)電池:1.9+20%以下連続使用時間(時間)約330音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/134+3以下、HFA-OSPL90/129±4以下利得(dB)最大音響:ピーク値/61+3以下、HFA-FOG/57±5以下歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/5+3以下、800Hzにおける値/2+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整 12dB・スイッチ(NS) 13dB、4000Hz/高音調整 20dB付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3) 、PR44/675型電池×1個一般的名称耳かけ型補聴器仕様等価入力雑音レベル:20dB+3以下アズワン品番63-1537-62医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
アナログ耳かけ型補聴器 TH-7700シリーズオムロンヘルスケア5日以内出荷
エアコンや換気扇などの定常騒音を低減するノイズキャンセル機能と、音の大きさを調整するノンリニア機能があります(AK-15)。不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3質量(g)1.8(電池含む)周波数(Hz)2500利得(dB)最大音響:30±5電源空気電池PR-41×1(テスト用付属)電池寿命約160時間一般的名称デジタル式補聴器アズワン品番0-7079-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)