10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンや換気扇などの定常騒音を低減するノイズキャンセル機能と、音の大きさを調整するノンリニア機能があります(AK-15)。不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3 質量(g)1.8(電池含む) 周波数(Hz)2500 利得(dB)最大音響:30±5 電源空気電池PR-41×1(テスト用付属) 電池寿命約160時間 一般的名称デジタル式補聴器 アズワン品番0-7079-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
49,980 税込49,980
5日以内出荷

オムロンヘルスケアイヤメイト
不快なハウリングを抑制するハウリングキャンセル機能を搭載しています。耳あかの侵入を防ぐフィルター付きイヤチップです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.5×24.9×10.3 質量(g)1.8(電池含む) 周波数(Hz)基準:2500 利得(dB)最大音響:30±5 電源空気電池PR-41×1(テスト用付属) 電池寿命約160時間 一般的名称デジタル式補聴器 アズワン品番0-7079-11 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
39,980 税込39,980
6日以内出荷

デジタル音質の補聴器です。開閉しやすい電池フタで電池の出し入れが簡単です。大きめのボリュームで音量調整もラクラクです。低音域までしっかりカバーした音量感のある音質です。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)13.2×16.5×20.7 質量(g)約2.2(電池除く) 電源PR41/312型(テスト用付属) 電流(mA)電池:0.9+20%以下 連続使用時間(時間)約170 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/129+3以下、HFA-OSPL90/126±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/39±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/1+3以下、800Hzにおける値/1+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果音質調整器:高音調整 4000Hz 22dB 付属品ケース×1、耳せん(MM、M)×各1個、PR41/312型電池×1個、 掃除ブラシ×1個 一般的名称耳あな型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:29dB+3以下 アズワン品番63-1537-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00008000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
42,980 税込42,980
6日以内出荷

アナログ式の補聴器です。高音域・出力制限機能付きです。軽・中度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7 質量(g)約5.3(電池除く) 電源PR44/675型(テスト用付属) 電流(mA)電池:1.9+20%以下 連続使用時間(時間)約330 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/127+3以下、HFA-OSPL90/122±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/46+3以下、HFA-FOG/43±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/28+3以下、800Hzにおける値/6+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整なし・スイッチ(NS) 14dB、4000Hz/高音調整 14dB 付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3)、PR44/675型電池×1個 一般的名称耳かけ型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:32dB+3以下 アズワン品番63-1537-63 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
45,980 税込45,980
6日以内出荷

アナログ式の補聴器です。高音域・低音域・出力制限機能付きです。軽・中・高度難聴に対応します。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)15.6×45.2×9.7 質量(g)約5.4(電池除く) 電源PR44/675型(テスト用付属) 電流(mA)電池:1.9+20%以下 連続使用時間(時間)約330 音圧レベル(dB)90dB入力最大出力:最大OSPL90/134+3以下、HFA-OSPL90/129±4以下 利得(dB)最大音響:ピーク値/61+3以下、HFA-FOG/57±5以下 歪率(%)全高調波:500Hzにおける値/5+3以下、800Hzにおける値/2+3以下、1600Hzにおける値/1+3以下 効果出力制限装置:PC、HFA14dB、音質調整器:400Hz/低音調整 12dB・スイッチ(NS) 13dB、4000Hz/高音調整 20dB 付属品化粧ケース×1個、耳せん(MM、M、S)×各1個、伝音チューブ×1本(V3) 、PR44/675型電池×1個 一般的名称耳かけ型補聴器 仕様等価入力雑音レベル:20dB+3以下 アズワン品番63-1537-62 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AABZX00018000 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1台
非課税商品
69,980 税込69,980
6日以内出荷

簡単に音質を変えられる音質調節機能「セレクトーン」を装備。両サイドがシェイプした手になじみやすい形状。ネックストラップ付きです。初心者でも簡単操作で手軽に使える仕様です。
セット内容イヤホンコード(75cm)、イヤホン(N型)、傘耳栓(中、小×各1)、ネックストラップ、調節ドライバー 連続使用時間(時間)約170 一般的名称(薬事)ポケット型補聴器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00116000 松吉医科器械コード24-7727-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
18,980 税込18,980
8日以内出荷

軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能、ノイズキャンセル機能、ノンリニア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ 連続使用時間(時間)約155 一般的名称(薬事)デジタル式補聴器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000 松吉医科器械コード24-5388-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
49,980 税込49,980
9日以内出荷

軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ 連続使用時間(時間)約155 一般的名称(薬事)デジタル式補聴器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000 松吉医科器械コード24-5387-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
39,980 税込39,980
9日以内出荷

安全性・操作性に配慮し、コミュニケーションが図れるように工夫された介護補聴器。聞き取りやすい音質と大きなスイッチ。
セット内容耳せん(MS・M)×各1コ 連続使用時間(時間)約1100 一般的名称(薬事)ポケット型補聴器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22000BZX00199000 松吉医科器械コード02-4606-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
22,980 税込22,980
9日以内出荷

「耳もとマイク」なので、自分の耳の位置で自然な音がきこえます。片手でサッと電源スイッチ、ボリュームの調節が行えます。
シルバー セット内容イヤホンマイク、イヤーピース、クリップ付ネックストラップ 連続使用時間(時間)約80 一般的名称(薬事)ポケット型補聴器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00296000 松吉医科器械コード23-6311-00 医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
35,980 税込35,980
9日以内出荷