1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●安心な、反撃させないハチ無力化処方。 ●速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 ●持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ●大量に遠くまで噴射できる強力ジェットタイプ。 ※本品は強力噴射のため、約35秒で全て噴射されます。 ●無風時最大11m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 ●屋外専用
成分【有効成分】フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、ハチ無効化成分(※ハチ無効化成分は植物にも含まれる成分です) 種別スプレー シリーズアースハチアブ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×237×60 使用の目安3mから4mの距離から10秒から30秒噴射(ハチの巣の駆除)/ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等)に1平方メートルあたり約5秒噴射(ハチの巣作り阻止) 適合害虫アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ 有効期間約1ヵ月巣を作らせない(使用環境により異なります) 使用場所ハチの巣作り阻止:ハチが前年巣を作った場所の周辺や巣を作りそうな場所(玄関、軒下等) 使用期間持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) 利用場所屋外
1本(400mL)
999 税込1,099
翌日出荷