●年に1度の徹底ケア ダニを撃退
【プッシュするだけ簡単!】
・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。
【ダニを無力化!】
・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。
【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】
・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。
●ペットがいるご家庭にも
●手軽でベタつかない
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ダニよけ剤
成分【有効成分】ブロフラニリド
種別スプレー
タイプ60回分
シリーズゼロノナイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45
使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回
適合害虫屋内塵性ダニ類
使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど)
利用場所屋内
1個(75mL)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
関連キーワード