植物生まれ(天然製油配合)の守るチカラ
植物成分配合でダニよけ効果が約6ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。
ダニよけだけでなく、消臭・防カビ効果も。(製品と接した対象物の防カビ効果を確認しています。)
広い場所にも敷きやすいサイズ(90cm×90cm)
切っても使える!2枚入
お取替え目安シール付:交換時期がわかって便利!
無香性
【ダニよけ・消臭シート】
【品名】消臭シート
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
有効期間約6ヵ月
シリーズナチュラス
適合害虫ダニ
利用場所屋内
殺虫剤を使用していないので、キッチン周りでも安心して使用できるコバエよけスプレーです。
生ゴミ臭をおさえるやわらかジェルと天然由来成分のWの効果でコバエを寄せつけません。
流れ落ちにくいやわらかジェル処方で、忌避効果が約3日間続きます。
生ゴミ上のコバエに直接噴射して殺虫できます。
天然消臭成分と発酵アルコール配合。気になるニオイを消臭、除菌します。
用途ご使用前にボトルをよく振ってください。
スプレー先端口をまわして「ON」にしてご使用ください。使用後は必ず「OFF」にしてください。
10cmから20cmの距離から噴射してください。※ご使用中に中身が出にくくなった場合は、もう一度よく振って使用してください。
【忌避・予防する場合】台所の三角コーナー、ゴミ箱など、コバエを寄せつけたくない場所に噴射してください。三角コーナーは3吹き程度、ゴミ箱(45L)は9吹き程度がスプレーの目安です。忌避効果は約3日持続します(使用環境により異なります)。※コバエ発生予防には、本品の使用に加え、コバエの発生源となる生ゴミをこまめに片付けることが効果的です。
【直接駆除する場合】成虫・幼虫・卵に、全体がじゅうぶん濡れるように直接噴射してください。※飛んでいるコバエには噴射しないでください。※使用状況によっては、噴射したジェルが白くなることがありますが、効果に問題ありません。
【適用害虫】ショウジョウバエなどのコバエ
成分安息香酸ベンジル、オレンジオイル、発酵アルコール、孟宗竹抽出物、緑茶乾留物
種別エアゾール
容量300g
シリーズナチュラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×221×54
使用の目安10cmから20cmの距離から噴射してください。
適合害虫コバエ
使用場所キッチン
アズワン品番64-1139-32
使用期間200日
利用場所屋内
1個(300g)
¥579
税込¥637
欠品中
マイナス85度の冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油でしっかり殺虫します。※降下温度(条件により異なります)
合成殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもおススメです。
ロングノズル採用で遠くからでも狙いやすく効果的に害虫を駆除できます。
スプレーした後も、ベタつき、あと残りがありません。
地球温暖化係数の低いガスを使用した環境にやさしい処方です。
【効能】ゴキブリの駆除
成分ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1.3.3.3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME
トラスコ品番836-9883
種別エアゾール
容量200mL
区分防除用医薬部外品
シリーズナチュラス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×225×60
使用の目安約3秒直接噴射してください。
有効成分ハッカ油 3.33w/v%(原液濃度)
適合害虫ゴキブリ
アズワン品番64-1139-25
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。
抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。
さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。
効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
【品名】芳香・消臭剤
関連キーワード