2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避 種別置き型 シリーズ虫コロリアース 使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶 有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物) 有効期間約1ヶ月 使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(100mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止 【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。 【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。 【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。 【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。 【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。 【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。) トラスコ品番836-9880 種別粉剤 容量550g シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。 有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油 有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。) 使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所 利用場所屋内屋外両用
1本(550g)
799 税込879
当日出荷