楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
使いやすさとパワーを備えたミドルクラスの刈払機!
用途一般草刈用
付属品保護めがね、刈刃(チップソーΦ255)、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ
排気量(mL)25.4
レバー形式ツインスロットル
使用燃料混合燃料
燃料タンク容量(L)0.7
スパークプラグBPMR8Y
始動方式リコイルスタータ(ソフトスタート)
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)4.8
タンク容量(L)0.75
排気量(mL)25.5
スパークプラグNGK BPMR7A
ハンドル形状両手ハンドル
肩掛けバンド両肩タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
パワフルな使用感で、平地から傾斜地までハードな雑草刈りにオールマイティに活躍します。ループハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.75
排気量(mL)25.5
スパークプラグNGK BPMR7A
ハンドル形状ループハンドル
肩掛けバンド肩掛タイプ
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草
タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P
使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1)
パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26
エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
+20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
材質操作桿:高強度アルミ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スロットル方式ツインスロットル
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
振動3軸合成値(m/s2)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03
付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ
草刈刃(Φmm)255
使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
スパークプラグBPMR8Y
エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。
付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ
トラスコ品番828-0715
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
排気量(mL)25.4
刈込み幅(mm)255
使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1
燃料タンク容量(L)0.66
チップソー径(Φmm)255
動力2サイクルエンジン
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード