「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)
使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!
(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク
オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000
取付穴径(Φmm)25.4
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
関連資料(0.82MB)
取付ねじ径(Φmm)左M10
刈刃外径(Φmm)255
ハイパワー・軽快・低騒音
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600
電源(V)直流36(40Vmax)
関連キーワード