カテゴリ

  • 農業機械(2)
    • 充電式刈払機・草刈機(2)
さらに商品を絞り込む
  • マキタ(2)
  • 10.8(2)
  • 1.3(1)
  • 1.5
  • 3(4)
  • 4(3)
  • 4.0(1)
  • 6(6)
  • その他(1)
  • 1~1.9(2)

「草刈り マキタ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
充電式草刈機 本体のみ マキタ充電式草刈機 本体のみマキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。<br />ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能<br />ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能<br />車にもスッキリ収納コンパクト<br />防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。<br />ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能<br />ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能<br />車にもスッキリ収納コンパクト<br />防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])10000質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315バッテリースライド式リチウムイオン
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら