電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機
付属品金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])約6000
バッテリー電圧(V)直流18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(最小)97、(最大)135×21×39
標準作業時間目安:約30分(付属金属刃使用時)
伸縮ポール式 コンパクトに収納
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに
付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約Φ160
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
回転数(min-1[回/分])約7000
アズワン品番64-3990-61
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード