太くて、熱に強い2.0mm芯
用途建築用
商品タイプ替芯
芯径(mm)2
主な用途建築用
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ本体
芯径(mm)2.0
2mm芯が5本入って連続5本分補充なしで使えます。
落下防止用セーフティーコード付き
持ちやすいグリップ付き
ノック部に芯削り機能付き
用途建築マーキング用。木材・コンクリート・石材用。
商品タイプ本体
芯径(mm)2
材質アルミ、ABS樹脂、真鍮
質量(g)28
主な用途建築用
建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない。黒芯:純度が高く粒子の細かい世界最上級のグラファイト(黒鉛)を高熱処理と適度な油分により濃く、強く滑らかな書き味に仕上げた建築用すみつけ芯。赤・白・青芯:屋外でも変色しにくい顔料と雨や湿気に強い特殊ワックスにより、建築現場で使いやすく仕上げた建築用すみつけ芯
質量(g)19
芯径(mm)2.0
木材・コンクリートなどにも書ける折れにくい太芯。両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
用途建築用
芯色赤
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
強くてなめらかな書き味。
両端を面取りしてあるので、耳にかける場合も安心です。
芯色黒
建築資材に最適な書き味です。木材などの建築資材に適した鉛筆です。
用途木材・石膏ボード等へのマーキング。
主な用途建築用
芯1本で50km書けるノック式メタシル。2.0mm芯メタル軸メタシル。削る手間要らず。消しゴムで消せる。手が汚れにくい。摩耗しにくい特殊芯を使用
用途建築用 画材 筆記具
仕様筆記可能距離:約50km
使用方法【芯の入れ方】メタシルシャープのノックカバーと消しゴムを外し、軸の後方から芯を入れてください。
材質アルミ・銅・スチール・特殊黒鉛・TPR
寸法(mm)芯:Φ2.0×90
主な用途建築用
芯硬度H鉛筆相当
関連キーワード