カテゴリ

  • 塗料(5)
    • 多用途(1)
    • 錆止め/錆転換剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • エスケー化研(2)
  • 色その他(1)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色グレー系(4)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(3)
主な用途
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
水性or油性
  • 水性
  • 油性(13)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 耐食・防腐(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
さび止め・耐久・耐摩耗・耐候・耐薬品・耐食・防腐・速乾・防水・耐水
主成分
  • アクリル(1)
  • エポキシ(3)
アクリル・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フタル酸樹脂塗料」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートボーセイW エスケー化研スマートボーセイWエスケー化研
10,980税込12,078
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
防食性エポキシ樹脂の優れた密着性と鱗片状防錆顔料の使用により、JIS K 5674 2種同等以上の優れた防食性を発揮します。外部にも使用できる耐久性を有しています。環境対応水性であるため、低臭かつ安全な塗料設計です。また、鉛やクロムなどの有害な物質を配合していません。密着性水性のエポキシ樹脂を採用することにより、鉄部の旧塗膜や各種金属下地に強固な密着を示します。速乾性従来のさび止め塗料と比べて速乾性を示し、工期短縮につながります。作業性レオロジーコントロール技術により塗りやすい作業性を考慮しました。
用途一般鉄部主成分特殊変性エポキシ樹脂主な用途一般鉄部塗装ローラー、刷毛希釈清水危険物の類別非危険物適応下地[金属下地]鉄、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス[各種旧塗膜]合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、アクリル樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料等油性 or 水性水性特性防食/防錆/耐久性/低臭ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合上塗りエスケースマートシリコンW
オーデハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1セット(3.6kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤)希釈剤水道水塗回数1~2回乾燥時間4時間以上7日以内(23℃)希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス)標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス)グリーン購入法適合危険物の類別非危険物
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
DNTビューアクリル 調色品 DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品DNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品)特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
水性エポサビアンダー エスケー化研水性エポサビアンダーエスケー化研
6,798税込7,478
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
環境にやさしい水性さび止め塗料。独自の防食技術をベースに、特殊変性エポキシ樹脂と鉛・クロムを含まない防錆顔料の応用により、これまで水性塗料では困難とされていた高い防食性、密着性、乾燥性を実現しました。さらに、水性一液タイプのため、低臭で使いやすく安全な作業環境と作業効率の向上に役立ちます。
用途建築物内部の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手摺、軽量鉄骨など)主成分特殊変性エポキシ樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地鉄、アルミニウム、鉄、アルミニウム、ステンレス、亜鉛めっき(無塗装面、めっき露出面への塗装は不可)、旧塗膜(合成樹脂調合ペイント、ポリウレタン樹脂塗料、フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、アクリルメラミン樹脂塗料)※旧塗膜が活膜の場合は目荒し等の表面処理が必要です。油性 or 水性水性関連資料(0.9MB)一般的名称一液形水性特殊変性エポキシさび止め塗料塗装間隔3時間以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら