カテゴリ

  • 塗料(14)
    • 屋根/瓦/トタン用(12)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
    • ジンク/耐熱塗料(1)
さらに商品を絞り込む
  • アサヒペン(3)
  • カンペハピオ(2)
  • サンデーペイント(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ダンネスト(2)
  • 関西ペイント(1)
  • TEMP-COAT Brand Products(1)
  • 色
    アイボリー系(2)
  • 色
    イエロー系(2)
  • 色
    グリーン系(10)
  • 色
    グレー系(7)
  • 色
    シルバー系(5)
  • 色
    ブラウン系(10)
  • 色
    ブラック系(9)
  • 色
    ブルー系(10)
  • 色
    ホワイト系(6)
  • 色
    レッド系(4)
  • 色をもっと見る
  • 水性
  • 油性(35)
  • かわら屋根(12)
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • トタン(5)
  • 木部(2)
  • 鉄部(3)
  • さび止め(1)
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(5)
  • 耐熱・難燃(7)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
  • アクリル(4)
  • シリコン(1)
  • 使用場所
    屋内(3)
  • 使用場所
    屋外(14)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(5)

「屋根用塗料」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
TEMP-COAT101(R) TEMP-COAT Brand ProductsTEMP-COAT101(R)TEMP-COAT Brand Products
68,980税込75,878
1缶(18.92L)
5日以内出荷
蒸気管の熱損失低減、火傷防止 タンクの熱膨張・収縮の低減 屋根への施工で室温の変化を抑制 配管、壁材の結露対策 表面温度:-62℃~177℃で使用可能 建築基準法のF☆☆☆☆相当、不燃性の水性塗料 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下
使用場所屋内/屋外塗布面積(m2)約9/5ガロン適合材炭素鋼、ステンレス鋼、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、ウレタンフォーム、アクリル樹脂、プラスチック、ガラス管、ファイバーボード等比重0.69(乾燥比重/ASTM D-792)0.41/24℃固形分0.83温度(℃)7.2以上(乾燥)乾燥時間(分)約60(t:0.3mm, 気温:24℃, 湿度: 60%, 屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください)主な用途配管、壁材危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮断、断熱、難熱
水性シリコンベストⅡ つや消し色 ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンベストⅡ つや消し色ニッぺ(日本ペイント)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
タイプ艶消し希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.20塗回数2
水性シリコンベストⅡ ニッぺ(日本ペイント)水性シリコンベストⅡニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(15kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。 対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。 「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。 防藻性・防かび性があります。 環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。
希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 専用下塗り剤 (つやけし)カンペハピオ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(0.7L)ほか
当日出荷
[遮熱と耐久力がUPする専用下塗り剤] 上塗り(遮熱顔料・アクリルシリコン樹脂) + 下塗り(赤外線反射顔料) の3つの効果で遮熱効果と耐久力がUPします。(トリプルブロック効果) [上塗りの密着率がUP!] 上塗り塗料(水性シリコン遮熱屋根用)と素地との密着力がUPします。 [錆からガード!] 強力防サビ剤配合により、防サビ力がUPします。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい。[屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ! 特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。 コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。 一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水性カラー屋根用 サンデーペイント水性カラー屋根用サンデーペイント(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
水性トタン屋根用UV ニッペホームプロダクツ水性トタン屋根用UVニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1缶(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
塩害・酸性雨・雪に強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性アクリルシリコン系塗料です。 トタン板への密着力がよく、耐久性のある塗膜がトタン屋根を保護します。
用途屋根・とい・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに。 サイディング・シャッター・フェンス・へいなどの鉄部、鉄製品の塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)主な用途トタン、鉄部使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
水性カラー屋根用 サンデーペイント水性カラー屋根用サンデーペイント(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)主な用途かわら使用場所屋外用種別かわら屋根用塗料危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション
水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン水性屋上防水遮熱塗料アサヒペン(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。主成分水性アクリル樹脂塗料主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、遮熱、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン水性屋根用遮熱塗料アサヒペン(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(5L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ダンネスト カラートップ ダンネストダンネスト カラートップダンネスト
53,980税込59,378
1缶(15kg)
3日以内出荷
ダンネスト主材の断熱・遮熱性能と濃色遮熱塗料のダブル効果で屋根の温度上昇を抑制します。太陽光の熱に変わる赤外線を効率良く反射します。ダンネスト主材の着色(濃色仕上げ)上塗りとして使用してください。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など塗り面積(m2)60~75主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性特性断熱・遮熱取扱説明書(0.71MB)塗回数1~2標準塗布量(kg/m2)0.2~0.25
ダンネスト 主材 ダンネストダンネスト 主材ダンネスト
59,980税込65,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
割れ、膨れ、はがれ、変色なく長期に渡り美観と省エネ機能を保持します。高い接着力と防水性があり、雨水の侵入を防ぎます。塗膜が伸縮し塗装下地の動き、クラックに追従します。環境、人体への影響負荷の無い水性塗料です。魔法瓶機能が冷暖房効果を発揮し大きな省エネ効果を生み出します。塗膜が音の振動を吸収し屋根、壁からもれる、入る音を軽減します。建物を温度変化(建材の温度変化)、紫外線から守り、ケツロを抑制し建材の腐食を防ぎます。建物を延命し、大きな経済効果を生み出します。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など容量(kg)1缶(12塗り面積(m2)40主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など完全硬化時間24使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:0~7油性 or 水性水性特性防水性取扱説明書(0.71MB)塗回数2~3標準塗布量(kg/m2)0.3
アレスダイナミックルーフアクア 関西ペイントアレスダイナミックルーフアクア関西ペイント
16,980税込18,678
1缶(15kg)
5日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗塗料です。以下の4つの技術により塗膜の劣化因子であるラジカルの発生を抑制する特長を有します。1「高性能シリコン樹脂」によるUV劣化の抑制2「UVトラップ」によるUVの吸収3「ラジカルバリヤーコート」による酸化チタンの表面被覆処4「HALSラジカルキャッチャー」によるラジカルの捕捉最上位品フッソに迫る高耐候性を有します。光沢の高い仕上りが得られます。低汚染性を有します。防カビ、防藻性を有します。臭気の少ない水性塗料です。
用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)希釈剤使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性低汚染性・防カビ・防藻性関連資料(3.68MB)塗装間隔2~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら