15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準品で耐久性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 主な用途コンクリート、モルタルなど外部壁面、台所、浴室の壁面 使用場所屋内外兼用 特性耐久 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内外部用 規格JIS K 5663 1種 塗布面積(m2/缶)154~182 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
9,698 税込10,668
当日出荷

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

着色力、色の安定性にすぐれています。
危険物の類別非危険物
1缶(3L)ほか
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロックペイント031ライン ビニロック
タッチアップ性、作業性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内部用 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

3026736 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 3kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿3kg丸缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)21~25(3kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(3kg)
12,900 税込14,190
4日以内出荷

3026734 【オーダー】調色 抗ウイルス・抗菌・消臭 室内用高機能塗料 PROTECTON VK-500 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「室内塗料でウイルス対策」という考え方。感染予防が大切な、これからの時代に。 住宅、飲食店、美容院、ホテル、教育施設、医療・介護施設などの塗料として、室内の照明に反応し、塗装面のウイルスや菌を99.9%抑制します。 PROTECTON VK-500は、蛍光灯やLEDなど、室内の光だけで、ウイルスや菌を抑制する高機能塗料です。 従来塗料との比較で、塗膜表面に付着したウイルスを99.9%以上抑えることを試験にて確認しています。 「抗ウイルス・抗菌」以外も優れた機能性! 「超低臭気」 VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。 「消臭効果」 塗装後は、特殊吸着材の働きによって塗膜面が室内の嫌なニオイ(悪臭原因物質)を吸着します。 「高作業性」 仕上り性、かぶり(隠蔽性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれています。 「下地適応性」 「ニッペ水性カチオンシーラー」「ニッペ水性シミ止めシーラーⅡ」との組み合わせで下地適応性が広がります。 「防藻・防かび性」 防藻・防かび性があり、かびなどの発生を防ぎます。 「アルデヒド類吸着」 塩化ビニールクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学的に吸着して、除去します。 【調色対応】日塗工 塗料用標準色調色対応いたします。(淡彩色のみの対応となります。)
用途こんな建物におすすめ! 住宅、店舗・商業施設、トレーニング施設、ホテル・宿泊施設、教育施設、医療・介護施設 適用下地:塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード 日塗工 塗料用標準色 淡彩色 使用場所屋内 つやつや消し 荷姿15kg石油缶 機能TVOC 1%未満、抗ウイルス、ホルムアルデヒド吸着、低臭、消臭、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ 塗回数2 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗布面積(m2/缶)107~125(15kg缶)/回 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 希釈剤水道水 希釈率(%)2~5 指触乾燥時間(分)10(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料VK-500用色見本(0.5MB) サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
29,900 税込32,890
4日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 プレミアムシリコン エスケー化研 カスタマイズ可
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料 日塗工調色対応
用途外壁の塗替 仕様調色対応品 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種(艶有りが対象) 主成分ハイブリッドシリコン樹脂 塗布面積(m2/缶)43~68 主な用途外壁 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など 油性 or 水性水性 特性耐候 関連資料2017塗料用標準色J版(2.0MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 耐用年数(年)14~16 サービス分類オーダー・加工
1缶
9,590 税込10,549
3日以内出荷

‐ 【オーダー】調色 エコフレッシュクリーン エスケー化研 カスタマイズ可
ホルムアルデヒド吸着機能 日塗工調色対応 超低VOC(TVOC:0.1%未満) エコフレッシュクリーンは、超低VOCの人に優しい安全設計の製品です。 ※TVOC量は塗料配合中に含有する沸点が260℃以下の揮発性有機化合物の総量です。 超低臭性 塗装中も臭いが気にならず、塗装直後から平常と変わらない快適な環境を維持することができます。 優れた抗菌・防かび性 銀系抗菌剤と光触媒機能により室内の光によって各種感染症の原因となる細菌やかびに対する優れた抵抗性を示します。 ホルムアルデヒド吸着・分解 化学建材や、家具、壁紙の接着剤等に含まれているホルムアルデヒド等の揮発性有害物質を効率的に吸着し、光触媒機能で安全な物質に分解することにより快適な室内環境を維持します。 汚染防止・優れた拭き取り適性 水性架橋技術を駆使した塗膜は緻密な構造を持ち、汚れが浸透しにくいことから、汚れの拭き取り性に優れています。
用途内装 白 艶有 主成分合成樹脂エマルション 主な用途 希釈剤清水 塗布方法吹付、刷毛、ローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、石膏ボード、各種ボード、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 特性防カビ 関連資料2017塗料用標準色J版 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 防火性能不燃材料: NM-8585、準不燃材料: QM-9816、難燃材料: RM-9364 塗付量(kg/m2)0.25~0.30 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,150 税込7,865
3日以内出荷

扱いやすく臭いも少ない、環境に優しい水性塗料です。塗膜は適度な吸水性を持ち、水分の吸排湿が自然のままの状態で行われるため、ハクリやフクレ現象がありません。耐摩耗性が強く耐久性のある塗膜が長期に保持します。スリップ防止効果に優れています。耐酸性、耐アルカリ性に優れています。ゴム材との密着性能が高く、従来のように密着用シーラーは必要ありません。従来のゴム用塗料と比べても価格面で優れています。
危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水谷ペイントハイパーサーフ
特長。仕上がり外観の向上。塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、上塗りの仕上がり外観を向上させます。優れた乾燥性。サフェーサーでありながら乾燥性が早い。(23℃ 4時間)。塗装作業性に優れる。マイクロパウダーの使用により、1回で多くの塗付量(0.2~0.4kg/m2)を非常になめらかに塗装できます。優れた溶剤バリア性。特殊モノマーを使用した高架橋型樹脂の採用により、水系サフェーサーでありながら溶剤バリア性に優れ、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能。
用途用途。住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整。(ただし寒冷地には不適)。各種窯業系屋根材の中塗り。エポックマイルドシーラーと組み合わせることで、未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系屋根材の素地調整が可能。 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.4 塗回数1
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装 仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時) 油性 or 水性水性 関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) (0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 サービス分類オーダー・加工
1缶(15kg)
19,900 税込21,890
3日以内出荷

水谷ペイント水系ハイエポンⅢ
特長。高い防錆機能。水系塗料でありながら、高い防錆性能を発揮します。簡単希釈。水道水で希釈可能で、臭気が少なく環境に配慮した水系塗料です。抜群の安全性。鉛・クロムフリーで、安全性も抜群 防食性にも優れています。優れた付着性。各種金属素材・各種旧塗膜に対しての付着性に優れ 幅広い上塗り選択性を持ちます
用途用途。金属素材の塗り替え改修、建物外部の鉄部全般に塗装可能 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.16 塗回数1
1セット(15セット)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EF70 【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷