2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ 動画あり
ニッペホームプロダクツペイント固化剤
水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用 仕様容量/40g:固化可能量/約400mL 時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1缶(40g)
649 税込714
当日出荷

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[最高級品のシーラー] 高級ウレタン樹脂配合肉持ち感、光沢感を向上させる最高級品質のシーラー ■[キレイな仕上り] 乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。
用途■屋内の木製品 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[処理について] やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などで塗り広げ、乾いてから一度水に浸してから一般ごみとして処分するか、 メーカーの「残塗料処理剤」を使用します。 ※使用したウエス類は水に浸してから処分すること。 ■[保管時は] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。 使用後は完全に蓋をし、容器のサビやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管する事 ※水で薄めた塗料は長期間保存不可 ※一度凍った塗料は使用不可 ■[乾燥時間・塗り面積について] 乾燥後、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方などによって多少異なります。 とうめい 特性耐摩耗、耐久 主な用途木床 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
1缶(300mL)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)