17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 種別つや消し タイプ水性 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)2~8 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.16 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK 【オーダー】調色 水性ケンエース ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
水性化により、VOC1%以下、F☆☆☆☆を実現。室内でも安心してお使いいただけます。 落ち着きのあるつや消し仕上げです。 塗膜は硬度と緻密性を有しており、付着した汚れを容易に拭き取れます。 付着性にすぐれ、透湿性も有しています。 従来より高い隠ぺい性(とまり)を実現しました。 水性塗料では最高レベルのヤニ止め効果があり、軽微なヤニであれば止めることができます。
特性付着性、透湿、つや消 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 主な用途コンクリート・モルタル・ボード類 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
10,900 税込11,990
4日以内出荷

SKG 【オーダー】調色 水性ケンエースグロス ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
特性耐水、耐久 規格JIS K5660 つや有合成樹脂エマルションペイント(つや有り)、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(5分つや有り、3分つや有り)、防火材料認定番号 NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃) 希釈剤水道水 塗布方法はけ、ウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15 適合下塗り水性カチオンシーラー(透明・ホワイト)、水性シミ止めシーラーⅡ など各種下塗り塗料 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,690 税込8,459
4日以内出荷

反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。 ホワイト 特性耐水、耐久 主な用途鉄、外壁 塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) 関連資料※製品カタログ(2.48MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 仕様超低臭 種別つや消し タイプ水性 塗り面積(m2)約160 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2回
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
特価
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません) 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂 主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 塗り面積(m2)約93~150 塗布方法はけ、ウールローラー 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16 塗回数1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エコフラット70
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 仕様超低臭 種別つや消し タイプ水性 塗り面積(m2)約160 主な用途コンクリート 塗布方法はけウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2回
1缶(20kg)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など 仕様ツヤあり タイプ低VOCアクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

EF70 【オーダー】調色 エコフラット70 ニッぺ(日本ペイント) カスタマイズ可
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
主な用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 規格JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイントおよびシーラー 1種 合格品、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料 容量(kg)4 or 20 塗布方法はけ、ウールローラー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13 サービス分類オーダー・加工
1缶
7,790 税込8,569
4日以内出荷

サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、ハケさばきの軽い、たいへん塗りやすい塗料です。日光や雨にも強く、ソフトなツヤに仕上がります。
用途ドア、雨戸、羽目板、板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。浴室・居間・台所などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。コンクリート・ブロック・スレート・各種サイディングなどの外壁やへい。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビなどのプラスチック面。 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間 使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。 主成分水性アクリルエマルション樹脂 主な用途屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性サビドメ
1缶(200mL)ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
用途鉄部・木部・トタンへの塗装 成分合成樹脂(アクリル) タイプ水性多目的塗料 希釈剤水道水(用具洗いも) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 光沢半つや 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

【オーダー】調色 ノボクリーン DNT(大日本塗料) カスタマイズ可
国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。 ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。 有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。
用途学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。 建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。 使用場所屋内用 種別低VOC塗料 規格JIS K 5663 1種 エコマーク認定認定 容量(kg)4 or 16 主な用途木、鉄、内壁 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2(20℃) 関連資料色見本 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 エコマーク認定番号7126012 サービス分類オーダー・加工
1缶
4,790 税込5,269
翌々日出荷

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水 乳白色 タイプ水性 主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦 乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロックペイント031ライン ビニロック
タッチアップ性、作業性が良好です。VOC量は日塗工目標基準値1%以下です。
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 タイプ合成樹脂エマルジョンペイント内部用 塗布面積(m2/缶)154~182 主な用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ハードボード、ベニヤ板など内部壁面 希釈剤 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)ハケ・ローラー/10~20エアレス/15~25 適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、ALCなど。木部、合板類 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)0.5(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(20kg)
8,998 税込9,898
当日出荷

ニッぺ(日本ペイント)オーデハイポンプライマー
エコ商品
鉄部用塗料/水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 高防食性と環境配慮を両立した水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 水道水で希釈ができ、臭気が少なく、環境に配慮した塗料です。 乾燥が速く、作業性にすぐれています。 鉛クロムを一切配合していません。 消防法上の非危険物で、安全性が高い塗料です。 JIS K 5551 C種品と同等のさび止め効果を有します。
用途建築物内部及び外部の鉄面全般旧塗膜面 各種素地との付着性 〇:鉄、ステンレス、劣化溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、アルマイト処理板、ガルバリウム鋼板、FRP板 ×:アルマイトクリヤー板、硬質塩ビ 旧塗膜との付着性 〇:合成樹脂調合ペイント/フタル酸樹脂エナメル、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、ポリウレタン塗料、アクリルシリコン樹脂塗料 塗料タイプ水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 規格JASS18 M-111 水系さび止めペイント 適合塗料(水性系)ニッペ水性ファインSi、ニッペ水性ケンエース、オーデコートGエコ、ニッペ水性ファインウレタンU100、ニッペパーフェクトトップなど/(弱溶剤系)ニッペ1液ファインウレタンU100、ニッペファインウレタンU100、ニッペファインSiなど 混合比5:1(重量比)(塗料液:硬化剤) 希釈剤水道水 塗回数1~2回 乾燥時間4時間以上7日以内(23℃) 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、0~5(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.18(はけ・ローラー)、0.16~0.18(エアレス) グリーン購入法適合 危険物の類別非危険物
1セット(3.6kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)