7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ツヤあり塗料に混ぜるだけで、シックなツヤ消し仕上げにできます。 ツヤ消しの程度は混ぜる量によって調整できます。
用途アサヒペン水性ツヤあり塗料のツヤ調整 主成分つや消し剤、水、防腐剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消
1個(100mL)
899 税込989
当日出荷

室内塗装など、つやを少なくしたいときに使用します。 水性つやあり塗料専用。 液体なので、水性つやあり塗料に簡単に混ぜることができます。
用途水性つやあり塗料をシックなツヤなし塗料に変えます。 特性つや消 仕様容量/150mL:適正容量/水性つやあり塗料0.7L 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(150mL)
589 税込648
当日出荷

アトムハウスペイント水性塗料用つや調整剤
RoHS
アトムの水性つやあり塗料に適量混ぜるとツヤを調整できます
用途アトム オールマイティーネオのつや調整に 特性つや消 使用の目安塗料に対して約6%(容量比)の混入→5分つや(中光沢)の仕上り塗料に対して約12%(容量比)の混入→3分つや(微光沢)の仕上り 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
689 税込758
4日以内出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

架橋タイプのアクリルシリコン樹脂を採用しているため、過酷な環境下の屋根においても十分な耐久性を発揮します。さらに、上塗材としてアクリルシリコン樹脂系の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、より耐候性に優れた塗膜を形成します。塗膜は柔軟性を示し、柔軟なアスファルトシングル屋根に追従します。架橋タイプのアクリルシリコン樹脂の採用により、下地への優れた付着性を示します。上塗材として艶消しタイプの水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することで落ち着いた仕上り感を提供します。
用途旧塗膜の塗り替え 塗り面積(m2)10~53 主成分エポキシ樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地エマルションペイント、リシン、スキン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材などの活膜(付着強度が0.7N/mm2以上) 油性 or 水性水性 関連資料(1.51MB) 一般的名称一液水性反応硬化形微弾性サーフェーサー 塗装間隔3時間以上
1缶(16kg)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整 塗り面積(m2)16~30 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.76MB) 一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー 塗装間隔4時間以上
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)