フタル酸樹脂塗料の標準品です。
肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装
主な用途建設機械、建設内外装
使用場所屋外
指触乾燥時間(分)30
希釈剤ユニパック500シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳
危険物の性状非水溶性
サービス分類オーダー・加工
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。
ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。
なめらかでシルキーなつやが長もちします。
強力さび止め剤を配合しています。
刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)
希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)
成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)
タイプ油性塗料
指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)
主な用途鉄部、木部
使用場所屋内外兼用
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性さび止め
塗料タイプアルキド
JIS K 5516 1種 規格品
合成樹脂塗料の光沢・耐候性・速乾性と一般調合ペイントの作業性の良さを併せ持つ。
鉛クリムフリー。塗りやすい。
用途建築その他一般塗装用、屋内外の木部、金属部。合成樹脂調合ペイント。
使用場所屋内外兼用
特性速乾、耐候
種別油性つやあり多目的塗料
主な用途木、金属
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)5~15
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)3
半硬化乾燥時間(時間)12
RoHS指令(10物質対応)対応
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能
特性速乾
主成分短油性フタル酸樹脂系
主な用途鉄
膜厚(μm)25~30
指触乾燥時間(分)5~10(23℃)
希釈剤ユニパックシンナーより選択
硬化時間(時間)3以上(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
フタル酸樹脂塗料の標準品です。
肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。
用途土木建設機械、重電機器、建設内外装など。
色ホワイト
主な用途建設機械、建設内外装
膜厚(μm)25~30
指触乾燥時間(分)30(23℃)
希釈剤ユニパック500シンナー
硬化時間(時間)5以上(23℃)
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16kg
希釈率(%)20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上
関連資料※製品カタログ(1.36MB)
取扱説明書(0.24MB)
危険物の性状非水溶性
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石
成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤
特性速乾、さび止め
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)
乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所屋内外兼用
特性耐候、サビドメ
主成分シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別指定可燃物
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。
比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。
フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど
粘度65~75
比重1.05±0.05
硬度F(三菱ユニ)
発火点(℃)400
使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい2.うすめ率 刷毛塗りの場合 20~25% エアースプレーの場合 30~35% エアーレススプレーの場合 20~25% を目安にして下さい3.リコート性 塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい 塗料シンナーを使用し、初期塗装から 6時間以内 初期塗装から 24時間以後 4.重ね塗りの場合 6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい
組成中油性フタル酸樹脂エナメル
乾燥時間(分)指触:15~20、半硬化:60~120
引火点(℃)25
不揮発分60~65%
仕様光沢90以上(60°-60°SG)・付着性100/100・耐水性良好(室温24時間)・耐揮発油性良好(室温6時間)・耐機械油性良好(室温24時間)・耐候性(光沢低下率)20%以下(屋外曝露1年)
主成分中油性フタル酸樹脂エナメル
主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性速乾性
危険物の性状非水溶性
油性塗料、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメルの希釈、洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
容量(L)0.7
主な用途木部
塗布面積(m2)約7.5
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
木材の防虫・防腐・防かび・防藻効果に優れ、撥水効果もあるので木材を長期間保護します。木材に深く浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない透明な色調で屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材、屋外木製窓枠、木製フェンス、屋外の木製遊具・ぬれ縁、羽目板・雨戸・門扉などに。(室内床・玩具・楽器などには使用しないでください)
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、木材防腐剤、防かび剤、有機溶剤
容量(L)1.6
主な用途木部
塗布面積(m2)16
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約6以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)
乾燥時間約4時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
容量(L)1.6
主な用途木部、鉄部
塗布面積(m2)約11
使用場所屋内・屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1.6L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上
乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
■[金属が塗れるように!] 塗料の密着が悪い非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 ■[多様な下塗りに] ラッカー・水性・油性塗料の上塗りができるプライマースプレー ■[乾きが速い] 乾きが速い、とうめい仕上げ ■[キレイな仕上り] 塗料は細かなキリ状に噴射されるので、たれにくく、きれいに仕上がります。
用途■各種金属の下塗りに ステンレス / アルミニウム / クロムメッキ / 亜鉛メッキ / ブリキ / 真ちゅう / 銅 ※亜鉛メッキ板・真ちゅうへ塗装する場合、油性(アルキド・フタル酸系)塗料は付着が悪いので、上塗りには適しません。 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[油性(アルキド・フタル酸系)塗料を上塗りする場合] 亜鉛メッキ板 / 真ちゅう
色とうめい
主な用途非鉄金属、鉄部
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1162-25
使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)
塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.4
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.8枚
乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い!
トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。
シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。
タレにくく、きれいに仕上がります。
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く)
超速乾タイプ。
回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
アスファルト面でもにじまない。
床面に強力に密着し、強い耐磨耗性を持つ。
油性速乾形、耐久性良好。
用途駐車場、工場、倉庫等のアスファルト、コンクリート路面の区画線及びマーキング、一般道路面の表示。
特性耐摩耗、耐久、速乾
種別油性床用塗料
主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
希釈率(%)0~5
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(時間)20
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)15cm巾 15~17/kg
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)中塗り用塗料
JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。
有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。
塗膜の光沢が長時間保持できます。
下塗り塗膜との密着性が優れています。
作業性が優れています。
塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用
中塗り塗料
色白
規格JIS K 5516 2種 中塗り用
適合塗料速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ(下塗り)/CRペイント 上塗 エコ
希釈剤塗料用シンナーA
標準乾燥膜厚(μm)30
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)0~10(はけ・ローラー)、0~10(エアレス)
油性 or 水性油性
乾燥時間24時間以上(23℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.15(エアレス)
塗回数1回
塗料タイプ合成樹脂調合ペイント
1缶(20kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
土木構造物用塗料/合成樹脂調合ペイント(長油性フタル酸樹脂塗料)上塗り用塗料。
JIS K 5516 2種 合格 合成樹脂調合ペイント 鉛及びクロムを含みません。
有害重金属顔料やドライヤーを含んでいません。
塗膜の光沢が長時間保持できます。
下塗り塗膜との密着性が優れています。
作業性が優れています。
塗料の貯蔵安定性が優れています。
用途橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用、上塗り塗料
仕様中塗り塗料:CRペイント 中塗 エコ
色白
規格JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 2種上塗り用 ※つや調整品はJIS K5516 2種 規格外となります。
JIS規格JIS K 5516
主な用途鋼構造物
膜厚(μm)標準:25/回
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
適応下地橋梁・プラント、鉄骨類など、鋼構造物の外部用 ※没水部への使用は避けてください。
希釈率(%)(はけ・ローラー)0~10、(エアレス)0~10
油性 or 水性油性
特性ツヤ出し
関連資料※製品カタログ(3.48MB)
標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.11、(エアレス)0.14
塗回数1
適合下塗り速乾PZヘルゴンエコまたは超速乾PZヘルゴンエコ
1缶(20kg)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料はフタル酸系速乾塗料です。
用途建築機材、鉄骨、鉄素材、上塗り用 常乾形 短時間で塗り重ねが可能
特性速乾
主成分短油性フタル酸樹脂系
主な用途鉄
膜厚(μm)25~30
指触乾燥時間(分)5~10(23℃)
希釈剤ユニパックシンナーより選択
硬化時間(時間)3以上(23℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)60~80
塩害・紫外線・酸性雨に強い油性つやあり塗料です。たれにくく塗りやすい、のびのよい塗料です。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、ドア、雨戸・羽目板、家具、工作品など屋内外の鉄部・木部の塗装に最適です。
主成分合成樹脂(長油性フタル酸)
主な用途木、鉄、トタン
危険等級その他のもの
使用場所屋内外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
油性 or 水性油性
希釈液ペイントうすめ液(3~5%)
特性つやあり
塗り重ね可能時間(時間)夏約8以上、冬約12以上
独自の剥離作用により、従来のケレン作業時の粉塵や騒音、また、強アルカリ・強酸による手荒れ、膨大な人手と費用を要していた問題などを解決し、剥離作業の効率化を果たす、塗り替え省力型の新・強力剥離剤です。
用途建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など、複層仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など、厚付け仕上塗材(JIS A 6909 該当品)アクリル樹脂系、合成樹脂エマルションペイント(JIS K 5663 該当品など)、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地建築物の内外装塗材、特に壁面に使用される塗材に幅広く適用できます。薄付け仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル系など)、複層仕上塗材(アクリル樹脂系、酢酸ビニル樹脂系、アクリルゴム系、ポリウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系、クロロプレンゴム系など)、厚付け仕上塗材(アクリル樹脂系)、合成樹脂エマルションペイント、フタル酸樹脂塗料、塩ビタイル、塗床材一般、塩ビシート、クッションフロアーなど
油性 or 水性油性
関連資料(2.76MB)
一般的名称強力塗膜剥離剤
危険物の性状非水溶性
環境にやさしいスプレー塗料
環境対応型
トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。
耐久性良好
光沢がよく、耐久性にすぐれています。
付着性すぐれる
各種素材に対して、付着性にすぐれています。
作業性良好
乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
用途鉄部、木部(床面を除く)
機械、機器、電気製品
家具、工作品などの金属製品、木工製品
主な用途木部、鉄部
仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン
容量(mL)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.72L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)
油性 or 水性油性
乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間
危険物の性状非水溶性
オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。
ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。
リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。
1.1液型で取り扱いが便利である。
2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。
3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。
4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど
乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120
塗布面積(m2/kg)7~8
使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30%
塗布方法刷毛/ローラー/スプレー
組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料
仕様碁盤目試験: 10/10
主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料
主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性耐候性・光沢
危険物の性状非水溶性
セローズ ニチラインはコンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用硝化綿ラッカー系塗料です。
コンクリートはアルカリ性ですので、一般的な塗料の合成樹脂調合ペイントやフタル酸系樹脂塗料では塗膜が冒される可能性が高い。
ニチラインはこのような心配がなく、しかもコンクリートへの付着性が優れています。
1.乾燥が速く、1時間以内で歩行が可能です。
2.刷毛やローラーでの塗装作業が簡単です。
3.重ね塗りや、タッチアップ性に優れています。
4.耐水性、耐揮発油性に優れています。
5.高い光沢を発揮します。
用途道路ライン
希釈液#300ラッカーシンナー ・#360ラッカーシンナー
不揮発分35~45%
乾燥時間(分)30~60
粘度85~95(at25℃)
塗布方法刷毛・ローラー
塗布面積(m2/kg)2~4
組成変性硝化綿ラッカー
主成分変性硝化綿ラッカー
主な用途道路ライン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性速乾性、耐水性、耐揮発油性
危険物の性状非水溶性
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。
鉄素地への付着性に優れています。
低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。
特性速乾
容量(kg)4 or 16
主な用途鉄
指触乾燥時間(分)5~10
希釈剤ユニパック500シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)16以上
関連資料2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
危険物の性状非水溶性
サービス分類オーダー・加工
一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。
使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。
優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。
優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。
速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。
環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め
規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当
主な用途金属、鉄
指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃)
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法はけ、ウールローラー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど)
希釈率(%)5~10
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
グリーン購入法適合
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
塗回数1
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など
主成分エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)
油性 or 水性油性
関連資料(0.51MB)
一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔6時間以上
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など
色ダークグレー
塗り面積(m2)80~114
主成分エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16000mL
適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)
油性 or 水性油性
関連資料(0.51MB)
一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料
危険物の性状非水溶性
塗装間隔6時間以上
1缶(16kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
容量(L)7
主な用途トタン
塗布面積(m2)約80~120
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量7L
油性 or 水性油性
特性さび止め、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
容量(L)14
主な用途トタン
塗布面積(m2)約160~240
使用場所屋外
油性 or 水性油性
特性さび止め、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)約15時間以上
日光や雨に強い油性つやあり塗料で住いが長持ちします。たれにくくうすめずにそのまま使えるので、はじめての方でも手軽に塗れます。塗膜となります。
用途フェンス、門扉、手すり、窓ワク、物置、シャッター、ドア、雨戸、羽目板、家具、工作品など屋内外の木部、鉄部の塗装に最適です。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番602-2123
色ブラック
容量(L)0.7
主な用途木部、鉄部
塗布面積(m2)約5
使用場所屋内・屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)約8~16以上
乾燥時間夏(30℃):約4時間 冬(10℃):約8時間
1缶
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、硬材、フェンス、門扉、手すりなど、錆びやすい鉄部の下塗りに最適です。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
色赤さび
主な用途鉄部
塗布面積(m2)約40
使用場所屋外
油性 or 水性油性
特性さび止め
塗り重ね可能時間(時間)約16時間以上(夏30℃)、約24時間以上(冬10℃)
乾燥時間約2時間(夏30℃)、約4時間(冬10℃)
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。さび止め効果に優れ、トタンを保護します。トタンに対する密着性に優れ、美しい色とツヤが長持ちします。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに最適。
成分合成樹脂(長油性フタル酸)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番859-9499
色マルーンレッド
容量(L)13.2
主な用途トタン
塗布面積(m2)180
使用場所屋外
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量14L
油性 or 水性油性
特性さび止め、耐候、耐久
塗り重ね可能時間(時間)約8時間以上(夏30℃)、約20時間以上(冬10℃)
乾燥時間約6時間(夏30℃)、約12時間(冬10℃)
1缶
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード