長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。
溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井
使用場所屋内用
タイプスプレー塗料
塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)
指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアクリル
■[木目を活かした仕上げ]
木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木部を長期間保護します。
■[スプレーについては]
スプレータイプなので刷毛跡がつかず、滑らかに仕上がります。
用途屋内の木部・木製品
表示の用途以外には使用しないでください。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
【塗れない物】
■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など
■[特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など
■[常に水がかかる所]
浴室 など
■[その他]
高級家具
■[捨てる場合は]
やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。
■[保管について]
子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※天地無用で保管して下さい。
※火気の近くで保管しないで下さい。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
特性耐摩耗、耐久
主な用途屋内木部
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)
使用場所屋内
使用後の手入方法用具の後始末はラッカーうすめ液をお使いください。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)
塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.7
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4枚分
危険物の性状非水溶性
■[木目を活かした仕上げ]
木目を生かした着色とニス仕上げが同時にできます。
■[下塗と仕上げが一度にできる!]
高耐久一液型ウレタン樹脂が、摩耗・衝撃に強く、耐久性に優れた塗膜を形成。
木部を長期間保護します。
用途屋内の木部・木製品
表示の用途以外には使用しないでください。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
【塗れない物】
■[吸い込まない素材]
プリント合板 / デコラ板 など
■[特殊な塗装面]
UV塗装 / セラミック塗装 など
■[常に水がかかる所]
浴室 など
■[その他]
高級家具
■[捨てる場合は]
やむを得ず塗料を捨てる時は、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。
■[保管について]
子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
残った塗料は蓋をし、破裂防止の為、容器のサビやすい所、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近や直射日光を避け、冷暗所に保管して下さい。
※天地無用で保管して下さい。
※火気の近くで保管しないで下さい。
■[木製品]
木工品 / 工作 / 木製品 / 家具 / 建具 など
特性耐摩耗、耐久
主な用途屋内木部
希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)6以上(20℃)、10以上(冬期)
関連キーワード