カテゴリ

  • 塗料(4)
    • 錆転換塗料(3)
    • 錆止め(1)
絞り込み
ブランド
  • エスケー化研(3)
  • DNT(大日本塗料)(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 色アイボリー系(3)
  • 色グレー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 油性
  • 水性(7)
主な用途
  • 鉄部(1)
主成分
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(3)
ウレタン・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「錆 転換」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビシャット DNT(大日本塗料)サビシャットDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(2.4kg)
当日出荷
従来の物理的な素地調整法が不要、又は軽減できる塗布形素地調整軽減剤です。 従来のプライマーや下塗りに分類されるものではなく、物理的素地調整法を塗布形に転換します。 粉塵や騒音の発生を低減。 4種ケレン(清掃ケレン)程度の素地調整で優れた防錆性。 さび層への浸透性、脆弱層の強化に優れる。 湿気硬化型樹脂を配合、さび層中の水分を除去。 さび層中の腐食性イオンを無害化。
用途鉄骨、プラント設備等乳褐色セット内容A液:2.0kg、B液:0.4kg規格NETIS登録番号 KT-060143-VE主成分変性ポリウレタン樹脂系塗料主な用途希釈剤ウレタンシンナー、ラッカーシンナー(洗浄用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.2L油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)1.5(20℃)半硬化乾燥時間(時間)3(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性防錆、プライマー塗り重ね可能時間(時間)3(20℃・三日以内)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1
スーパーボーセイエポ エスケー化研スーパーボーセイエポエスケー化研
8,598税込9,458
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位など主成分エポキシ樹脂希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)油性 or 水性油性関連資料(0.51MB)一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔6時間以上
スーパーボーセイエポ エスケー化研スーパーボーセイエポエスケー化研
17,980税込19,778
1缶(16kg)
5日以内出荷
特殊変性エポキシ樹脂により鉄・亜鉛めっき鋼、アルミニウム等の各種金属に対して優れた付着性を示します。さらに、各種旧塗膜に対しても優れており、新築・改装を問わず使用できます。弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂と特殊防錆顔料の相乗効果により優れた防食性を示します。また、従来品と比較して標準膜厚が大きくなるため、防食性に優れます。二液エポキシ樹脂の強靭な塗膜は優れた物性を示し、JASS 18 M-109やJIS K 5551 構造物用さび止めペイントC種に適合する性能を示します。弱溶剤(塗料用シンナー)で希釈する材料のため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広く施工できます。ローラー塗り、刷毛塗り適性、エアレス塗装性に優れています。弱溶剤形塗料のため、溶剤形塗料に比べて臭気が少なく、環境に優しいさび止め塗料です。また、人体に有害なクロム・鉛を含まない安全設計です。
用途建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨など)、鉄鋼面(改修)、亜鉛めっき面(新築 ・ 改修)の DP 塗りの下塗り、各種金属部位などダークグレー塗り面積(m2)80~114主成分エポキシ樹脂希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL適応下地鉄、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、アルミニウム、ステンレス、ガルバリウム鋼板、鉄部の各種旧塗膜(OP、フタル酸樹脂エナメル、塩化ゴム系塗料、アクリルラッカー、アクリルウレタンなど)油性 or 水性油性関連資料(0.51MB)一般的名称二液弱溶剤形特殊変性エポキシ樹脂さび止め塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔6時間以上
サビフィックス エスケー化研サビフィックスエスケー化研
18,980税込20,878
1缶(4.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
キレート特殊変性樹脂と湿気反応硬化剤がさび層に深く浸透し、科学的に鉄と反応することで安定な無機/有機結合体(鉄のキレート化合物)を形成させ、さびを安定化させます。変性エポキシ樹脂がさび面に深く浸透しさび面を被覆するため、腐食性因子(塩素イオン、硫化物イオン、水、酸素)の浸入を防ぎます。キレート化剤の導入によりさびを安定化させることで、腐食抑制効果を高めます。鉄、亜鉛めっき鋼などの各種金属及びさび面と優れた密着性を示します。人体に有害な重金属クロム、鉛を含まない安全に配慮した設計です。
用途経年劣化した建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨、金属屋根等)、亜鉛めっき鋼板面などの補修。クリーム主成分エポキシ樹脂希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地鉄部の各種旧塗膜油性 or 水性油性関連資料(1.73MB)一般的名称さび面浸透型プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
黒 錆 転換 剤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら