カテゴリ

  • 塗料(8)
絞り込み
ブランド
  • ロックペイント(8)
水性or油性
  • 油性
  • 水性(4)
主成分
  • シリコン(1)
主な用途
  • かわら屋根(1)
  • プラスチック(2)
  • 外カベ・塀(6)
  • 室内カベ・天井(3)
  • 木部(2)
  • 鉄部(3)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(3)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色オレンジ系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
その他・イエロー系・オレンジ系・グリーン系・パープル系・ブラック系・ブルー系・ホワイト系・レッド系・透明(クリア)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(6)
屋内・屋外
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IPA」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型) ロックペイント【オーダー】調色 ハイパーユメロック(2液型)ロックペイント
11,980税込13,178
1缶
翌々日出荷
弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料
用途外壁・鉄部主な用途鉄、外壁使用場所屋外指触乾燥時間(分)15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃)希釈剤塗料用シンナー、又はエナメルシンナー標準塗布量0.11~0.13塗布方法ハケ、ローラー、エアレス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、木部、F.R.P.、硬質塩ビ油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃)関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ハイパーユメロックサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ハイパービルロックセラ ロックペイント【オーダー】調色 ハイパービルロックセラロックペイント
6,990税込7,689
1缶
翌々日出荷
低汚染水性1液アクリルシリコン塗料
用途住宅の外壁等主な用途外壁使用場所屋外希釈剤標準塗布量0.11~0.13塗布方法ローラー、ハケ、エアレス乾燥時間(時間)3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りロックカチオンシーラーマルチⅢ、水性サビカット、ロックSBフィラー、ビニロックウレタン 指定色サービス分類オーダー・加工
ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 硬化剤ロックペイント
4,398税込4,838
1缶(400g)ほか
5日以内出荷
配合主剤:硬化剤=9:1塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)希釈剤塗料用シンナー希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20塗回数2可使時間(時間)7(20℃)指触乾燥時間(分)25(20℃)塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)有機溶剤中毒予防規則第三種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック 木部弾性用硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 木部弾性用硬化剤ロックペイント
7,998税込8,798
1缶(1.8kg)
5日以内出荷
主な用途配合主剤:硬化剤=7.5:1適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
ハイパーユメロック(セット品) ロックペイントハイパーユメロック(セット品)ロックペイント
9,598税込10,558
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。特性耐久、耐候配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
ハイパーシーラーエポ ロックペイントハイパーシーラーエポロックペイント
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。使用場所屋外セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)主な用途木部、かわら屋根、外壁指触乾燥時間(分)50(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回塗布面積(m2/セット)115~187
ハイパーユメロック ロックペイントハイパーユメロックロックペイント
8,998税込9,898
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス)混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイントハイパーユメロック 硬化剤ロックペイント
6,998税込7,698
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候塗布面積(m2/缶)115~135指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性