どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色白
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-74
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。
16色+白の豊富なバリエーションです。
白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。
インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに
タイプシングル
線幅(mm)1~1.5
インク染料、油性インク
商品タイプインク補充式本体
消えま線は耐候性に優れ、屋外で使用しても線が消えず変色の少ないマーカーです。
ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。
屋外暴露5年相当の促進耐候性試験後でも線が消えません。
雨の日でも太陽の販社を受けても線の色が変わりません。
用途ボルトのゆるみの目視確認用合いマーク
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
容量(mL)8.7
タイプシングル
線幅(mm)1.0~2.0
有効距離(m)筆記:約500~600
入数12
関連資料(0.76MB)
商品タイプ使い切り本体
関連キーワード