ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!。<特長>。1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。 消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上
グリーン購入法適合
色ホワイト
シリーズAIR-IN(エアイン)
プラスチック消しゴム エアイン (AIR-IN) もっとあんしんシリーズ「 Wエアイン 」
1. 非フタル酸系可塑剤使用の安心仕様
子ども向けおもちゃの安全規格(※)にも適合した非フタル酸系可塑剤を使用
フタル酸エステル不使用で、より安心してお使いいただけるエアインシリーズ
2. 2種類のエアカプセルを配合
多孔質セラミックスパウダーとエアー入りカプセルパウダーを合わせ、より軽い力で消せる
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消せる
3. 本体が折れにくい新形状ケース
ケース上部をカーブさせることにより、消しゴム本体が折れにくい
4. コンパクトでスリムな形状
スリムなスティックタイプで持ちやすく、ペンケースにもスッキリ納まるので携帯にも便利
※EN 71-3,5,9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×65×14
材質本体:PVC(フタル酸エステル不使用)、ケース:紙
シリーズAIR-IN(エアイン)
スペインの文房具メーカー MILANの『消しゴム No.430 4個セット』です。柔らかタイプの四角形 消しゴム。クラッシックデザインの430はMILANベストセラー商品です。あらゆる種類の紙上の鉛筆ストロークを消すことができます。COMPACKシリーズの交換用消しゴムとして。おしゃれな個別ブリスターパッケージ。文房具好きのお子さま、お友達へのプレゼントに最適です。消しゴムのカラーは指定できません。何卒ご理解ください。
用途学校や職場などでお使いいただけます。プレゼントに最適です。
色アソート
質量(g)70(パッケージ込み)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(消しゴム1個)28×28×13
入数4
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥319
税込¥351
欠品中
関連キーワード