かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)0.8
色ラベンダー
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)1.6
コードあり
温度調節範囲(℃)70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130
保証期間お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)600
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く)
コードあり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む)
消費電力(W)80
電源AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず)
コードあり
温度調節範囲(℃)80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
オートオフ搭載のハイグレードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか920gの軽量ボディだから、使い心地かろやか。
パワフルな大量スチーム(最大95g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
ボタン式温度設定:ボタン式だから片手で簡単に操作できます。
抗菌素材「イオンピュアR」を使用。プラスチックを清潔に保ちます。(ハンドル水タンク)
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動停止安全装置:約8分間使わずに放置すると自動的に給電が止まり、かけ面の温度が下がり始めます。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.92
色レッド
電源(V)100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大95、通常スチーム:最大0-15
水タンク容量(mL)110
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
用途が広がるスタンダードモデルのコードレススチームアイロン。
わずか870gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大90g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.87
色ブルー
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き)
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大90、通常スチーム:最大0-12
水タンク容量(mL)110
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。
手軽に使えるエントリーモデルのコードレススチームアイロン。
わずか860gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。
パワフルな大量スチーム(最大80g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。
すべりの良いフッ素樹脂かけ面を使用。
素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。
バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。
スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。
自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.86
色グレー
電源(V)100
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134
機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能
孔数スチーム:11個
コード有り
排出量(g/min)ジェットスチーム:最大80、通常スチーム:最大0-10
水タンク容量(mL)100
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式
質量(kg)約0.9
色ホワイト/グレー
種類スチーム、ドライ兼用
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約2
方式【蒸発発生】滴下式
表面処理【かけ面】セラミック
安全装置温度ヒューズ
コードあり
温度調節範囲(℃)【自動】110~190
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2
注水量(mL)210
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード