14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg)0.8 ラベンダー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1.6 コードあり 温度調節範囲(℃)70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130 保証期間お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

太知ホールディングスおしゃれスチームアイロン
ドライアイロンとスチーマーの1台2役 強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。 スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット! 2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。 温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。 コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様注水量/100mL 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 方式蒸気発生/滴下式 本体質量(g)約600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115 コードあり タンク容量(mL)100 電源コード(cm)約3
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

シンプルな操作性と高温スチームでしわをとるスチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。素早い立ち上がり最短30秒で忙しい時間でもすぐにアイロン掛けができます。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式 質量(kg)約0.9 ホワイト/グレー 種類スチーム、ドライ兼用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約2 方式【蒸発発生】滴下式 表面処理【かけ面】セラミック 安全装置温度ヒューズ コードあり 温度調節範囲(℃)【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約26.7×11.1×13.2 注水量(mL)210
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スチームアイロン
エコ商品
丈夫ですべりの滑らかなセラミックコーティングを施したかけ面でラクにアイロン掛けができます。スチームショット、2段階スチーム、霧吹き機能を搭載し、かけ面や生地にあわせたスチームを選べます。立ち上がりがなんと40秒!忙しい時間帯でもパパっと準備して使用できます。
仕様自動温度調節器:可変式、かけ面:セラミックコーティング 付属品給水カップ 材質本体:PBT樹脂/PP樹脂、レバー・ボタン:ABS樹脂、調節ダイアル:PC樹脂、ベース:アルミダイキャスト 質量(kg)0.7(電源コード含む) 定格AC100V/1000W コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×241×118 安全装置温度ヒューズ(240℃) コードあり RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

Panasonic(パナソニック)スチームアイロン (グレー)
1.約770gと軽量ながら、タンクは大容量の約210mL。ラクラク使えて大量の衣類も一気にかけられる。2.パワーショットとスプレー機能で使い勝手が向上。頑固なシワも大量スチームでしっかりのばせる。3.カルキクリーニング機能で簡単・手軽に目詰まりケア。レバーを押している間スチーム穴から排水。スチームの出方が悪くなったら手軽にケア。
コードあり
1台
3,500 税込3,850
8日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)2Wayスチームアイロン
コードあり 関連資料(0.42MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g)600 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く) コードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

T-fal(ティファール)フリームーブミニ 6111
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。 手軽に使えるエントリーモデルのコードレススチームアイロン。 わずか860gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。 パワフルな大量スチーム(最大80g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。 すべりの良いフッ素樹脂かけ面を使用。 素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。 バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。 スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。 自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.86 グレー 電源(V)100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134 機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能 孔数スチーム:11個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大80、通常スチーム:最大0-10 水タンク容量(mL)100
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

T-fal(ティファール)フリームーブミニ 6430
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。 用途が広がるスタンダードモデルのコードレススチームアイロン。 わずか870gの軽量ボディだから、使い心地軽やか。 パワフルな大量スチーム(最大90g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。 セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。 素材に合わせて選べる3段階のかけ面温度設定。 バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。 スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。 自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.87 ブルー 電源(V)100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×210×134 機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:11個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大90、通常スチーム:最大0-12 水タンク容量(mL)110
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

T-fal(ティファール)フリームーブミニ 6470
ティファール最軽量最小で、使い心地軽やか、しかもパワフル。 オートオフ搭載のハイグレードモデルのコードレススチームアイロン。 わずか920gの軽量ボディだから、使い心地かろやか。 パワフルな大量スチーム(最大95g/分)が繊維の奥深くに浸透しシワの原因をサッとほぐします。 セラミックかけ面なので抜群のすべりと耐久性が特徴。 ボタン式温度設定:ボタン式だから片手で簡単に操作できます。 抗菌素材「イオンピュアR」を使用。プラスチックを清潔に保ちます。(ハンドル水タンク) バーチカルスチーム:ハンガーに掛けたままでも衣類にスチームを掛けられます。 スリムな先端:襟元やボタン周りなどの細かい部分の仕上げもラクラク。 自動停止安全装置:約8分間使わずに放置すると自動的に給電が止まり、かけ面の温度が下がり始めます。 自動巻取りコードリール:コードを手間なくスピーディーに収納できます。
質量(kg)約0.92 レッド 電源(V)100 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×210×134 機能先細りチップ、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:11個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大95、通常スチーム:最大0-15 水タンク容量(mL)110
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

T-fal(ティファール)アルティメット 6828
ティファール史上No.1大量スチーム、プロ級の仕上がり。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。 1分間に最大140gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4 ブラック×ゴールド 電源(V)100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:96個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大140、通常スチーム:最大0-30 水タンク容量(mL)265
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。 最大 約75g/分のパワフルジェットスチーム エアーグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 ノーマルスチームとターボスチームの2つのモードを搭載。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.2 グリーン 電源(V)100 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×305×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:64個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大75、通常スチーム:最大0-15(ターボスチーム設定で0-20) 水タンク容量(mL)280
1台
8,198 税込9,018
5日以内出荷

T-fal(ティファール)ターボプロ 6825
ティファール史上最高のすべりと大量スチームで、本格的な仕上がり。 1分間に最大120gの大量パワフルスチームを噴射。細かいスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。 エアグライドかけ面:エナメルコーティングを2層にすることで今までにないすべりの良さを実現。ティファール史上最高の滑りでアイロンがけを快適に。 バーチカルスチーム:ハンガーにかけたままの衣類にも、アイロンを立てた状態でパワフルスチームを瞬間噴射。 先細りチップ:襟元やボタン周りなどの細かな部分のプレスも楽々。 水漏れ防止機能:低温時でも、スチーム孔からの水漏れを防止します。 自動安全停止機能:自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全。
質量(kg)約1.4 ネイビー×シルバー 電源(V)100 消費電力(W)1400 コード長さ(m)約2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×310×155 機能ジェットススチームトリガー、バーチカルスチーム、水漏れ防止機能、水あか防止バルブ、セルフクリーニング、自動停止安全ランプ、ワンタッチスプレー(霧吹き) 孔数スチーム:96個 コード有り 排出量(g/min)ジェットスチーム:最大120、通常スチーム:最大0-30 水タンク容量(mL)265
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

最大約75g/分のパワフルジェットスチーム。ティファール史上最高のすべりと、パワフルなスチーム力で、満足な仕上がりと使い心地。高温が続いてパワフルさをキープする、コード付きアイロン。 キズにも強いエナメルコーティングを二層にして、かけ面のすべりを強化しました。また先細りになった形状で、細かいところもスムーズに仕上げます。大量のパワフルスチームが繊維の奥深くに浸透し、頑固なシワも根元からサッとほぐします。アイロンを立てた状態でもパワフルスチームを噴射。衣類をハンガーにかけたままでのお手入れもラクラク。自動的に電源オフになるから、もしもの時も安全です。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133×305×155 質量(g)1285 定格消費電力(W)1300 コード長さ(m)2 タンク容量(mL)280 電圧(V)100 周波数(Hz)50-60 温度ヒューズ240℃ コードあり
1台
8,198 税込9,018
当日出荷