12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット
用途ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット シリーズブラング 成分香料 セット内容1.5g×2個 形式含浸
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンフィルターへセットする、新感覚フレグランス。香りのスティック3本入り。香りが約60日間持続。
ホワイト(WHITE) 取付エアコン取付 質量(g)9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)9×101×8
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラングエアスティックの交換用カートリッジ
用途ブラングエアスティックの交換用カートリッジ 成分香料 形式含浸 内容量(g)1×2個
1セット(2個)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン吹出口取付タイプ。スワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用。香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)
用途自動車芳香剤 成分香料 形式含浸
1個
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルかつ高級感のあるスタイルと贅沢な香り。先進スタイルのエアコン芳香剤。詰め替え可能。
寸法(mm)H13×W90×D47 質量(g)10 容量(g)約2(含浸剤込)
1個
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

360°香り広がる、拡散構造のエアコン吹出口取付タイプの芳香剤 風が横に広がるから前席でしっかり香る、エアコン吹出口取付タイプの芳香剤 レイヤー構造を採用した、エアコン吹出口取付タイプ芳香剤。 風を拡散させる三層構造設計により香りが広がり、包み込まれるような香り心地を体感できます。 車内に芳香剤を置くスペースがない方にもおすすめの置き場所に困らないエアコン吹出口取付タイプです。 香り立ちのよい含浸タイプ 使用している香料は純度の高い状態で含浸させています。そのため、本格的な香水長の香りを楽しむことができます。 消臭剤配合 香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。 いやなにおいを消臭しながら、香りを楽しむことができます。 ソフトクリップ採用 クリップ部分はエアコンのフィンにやさしい、やわらかい材質を使用しています。 簡単にしっかりと取付けできます。 人気のホワイトムスクの香り 洗練されたホワイトフローラルをベースに、心地よいフルーツがアクセントとなり、上質なムスクが優しく全体を包み込みます。 どなたにも愛される、心地よい香水調の香りです。
パープル 取付エアコン取付 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×45×40 香りホワイトムスク 使用期間持続:約30日
1個
649 税込714
当日出荷

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横/縦フィンどちらにも合うシンプルなデザインのエアコンフレグランス。狭い吹き出し口にピッタリなミニサイズ2本入り。消臭剤配合。ソフトクリップ。約30日香り持続。詰め替え対応品。
質量(g)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×56×47
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラグジュアリーな香り。高濃度の香料を含浸し消臭剤配合。エアコン取付タイプ。
用途車の芳香剤 幅(mm)85 取付エアコン取付 高さ(mm)180 奥行(mm)38 内容量(g)1.5 香りホワイトムスク 入数2
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

香りのスティック4本入り。内容量:1本あたり約0.9g。消臭剤配合。
ホワイト(WHITE) 質量(g)6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13×90×47
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンルーバー1フィンにピッタリフィット。アルミ素材。詰替対応。
用途車の芳香 取付エアコンルーバー 入数(個)2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコン取付タイプ。ブラングエアフレグランスデフューザーの詰替用含浸パッド。
用途車の芳香剤 幅(mm)70 取付エアコン取付 高さ(mm)180 奥行(mm)10 入数5
1個
499 税込549
4日以内出荷