68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機 バックルワイドタイプ 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)9800 使用荷重(N)1960
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット。・PL保険加入済み。・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得
用途箱車・冷凍車・保冷車などの荷台内にあるラッシングレールに端末金具をはめ込んで固定します。トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品プロテクター・スリーブ2枚 ベルト幅(mm)50 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1 先端金具レール(Rフック)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット式だから簡単楽々! 運搬時などの荷締めに 家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に アウトドアレジャー等の結束固定に
1パック(2個)
3,498 税込3,848
当日出荷

オーエッチ工業ラッシングベルト
荷締め用として1番多く使用されています、握りやすい幅広ハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット。・PL保険加入済み。・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得
用途平ボディーのロープフックなどに引っ掛けて使用します。トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品プロテクター・スリーブ2枚 ベルト幅(mm)50 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1 先端金具ワッカ(Iフック)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーエッチ工業ラッシングベルト
大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)39200 使用荷重(N)7840
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに 仕様ワイドハンドル トラスコ品番798-4456 材質ベルト:ポリエステル 質量(g)800 最大使用荷重(t)0.2 破断荷重(kN)100
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ロングセラー!信頼のラッシングベルト トラックの荷物の固定・荷崩れ防止に!
材質ベルト:ポリエステル、ラチェット:スチール
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。ラチェット機能付きで、しっかりと荷物の締め付けが行えます。ハンドルは、手にやさしいゴムグリップ付きです。トラックの荷台の止フックにかけやすいDフック付きです。
用途軽トラックでの積荷の固定。 ブルー 破断強度(kg)611 材質(ベルト)ポリエステル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーエッチベルト荷締機
トラックの荷締めに最適なサイズになっています。
用途物品の固縛に。 トラスコ品番217-3499 質量(kg)2.3 最大使用荷重(t)0.5
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

オーエッチ工業ラッシングベルト
1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 材質(ベルト)ポリエステル
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出荷前に規格ごとに破断試験を行い、商品の安全性をきっちりと確認しております。運搬する荷物をしっかりと固定して、荷崩れ・損傷などのトラブルを防ぐ用途に最適なのがラッシングベルト・ベルト荷締機。ラッシング、ガッチャ、ベルト荷締機などの呼称で親しまれています。荷造り作業者、積み降ろし作業者、運転手など、業務に携わる全ての人間の安全を守るという役割も果たしています。・ラチェットが日本向け仕様でジャストフィット。・PL保険加入済み。・ヨーロッパ規格 CE GSマーク取得
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。 付属品プロテクター・スリーブ2枚 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ巻取側(m)7 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1 先端金具フック&レール(J&Rフック)
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用 仕様ラチェット式タイプ トラスコ品番370-5528 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)0.85 最大使用荷重(t)0.2
1台
5,298 税込5,828
翌日出荷

1コマリリースにより段階的に圧力を開放できるので、安全かつ確実にとりはずしができます。
用途中大型トラック用荷締機 質量(kg)2.55 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)29400 使用荷重(N)5880
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

大きな荷締め力が得られるロングハンドルです。
用途中大型トラック用荷締機 トラスコ品番370-5749 質量(kg)2.85 材質(ベルト)ポリエステル 破断強度(N)49000 使用荷重(N)9800
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

BT-180SBL 2PCS バックル式ベルト荷締機 SK11 動画あり
荷締め作業が簡単に、早く、確実に出来ます。カムバックル式で操作が簡単です。1.8Mのショートタイプで余りベルトがダブつきません。
用途2輪車や小型機械運搬時等の荷締作業。 材質(ベルト)ポリエステル
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

カムバックルLBB70シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)25 端末仕様鍛造セーフティ ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.5 アズワン品番65-1872-59
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.91 オレンジ 最大使用荷重(t)0.3
1台
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100H
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムバックルLBB100シリーズ。このシリーズは、カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。軽作業や梱包資材としてもよく使われています。画像は代表画像を使用しています。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ巻取側(m)4 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト厚(mm)1.8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5050H
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル 使用荷重(kN)10 先端金具No.5100H
1本
7,998 税込8,798
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5010H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.25
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5020H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)2.5 先端金具No.5100H
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5030H
エコ商品
用途トラック用 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)5 先端金具No.5100H
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。 ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。 ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。 木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。 鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番208-2622 材質/仕上ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、プロテクター:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.15 オレンジ 最大使用荷重(t)0.25 アズワン品番64-8543-47
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

日軽金アクトのラッシングベルトは、国内で縫製・組付をしております。30年以上の販売実績もあり安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時の荷崩れを防ぎます。パレットの固定や荷物の固定にも最適です。 材質ベルト:ポリエステル、端末:スチール(※オープンフックのみ表面ポリエチレンコーティング仕上げ) バックルカム
1本
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H X金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100X
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H D金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100D
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H R金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100R
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)ベルト荷締機 No.5040H F金具付
エコ商品
用途荷くずれ防止 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.5 先端金具No.5100F
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 使用荷重(t)0.331 破断荷重(t)1.32 ベルト色 端末仕様Eクリップ 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)1.00
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)