16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック製のラチェットバックルを使用しています。エンドレスタイプです。火気厳禁の現場に最適な防爆仕様の結束ベルトです。ラチェットバックル式
用途簡易結束や荷崩れ防止に。火気厳禁の現場に。 最大使用荷重(kg)50
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


荷物を傷めない様、本体金具の当て物として使用。ヒットテープ付なので、容易に取付、取外しが、可能です。巻取側ベルトのガイド付。後付け可能です。
用途積載荷物の保護に。 仕様ヒットテープ 材質ナイロン原糸ヒットテープ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業トメロン金具
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め 仕様OHトメロン金具 材質スチール 質量(g)70 寸法A(mm)55 寸法B(mm)45 寸法C(mm)16
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
用途荷物の簡易的な結束等 材質ナイロン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーエッチ工業荷締機
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。
仕様OH荷締機 材質(ハンドル)鋼管
1個
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
用途荷締の際の角当て 仕様片面パット・マジックテープ式 トラスコ品番851-9326 材質ポリエステル 質量(g)115
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1本
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッシングベルトとの取外し可能です バックル底部にセットすることで、バックルの金具部分が直接荷物に当たるのを防ぎます
用途バックルの底部で荷物を傷つける恐れのある場合に使用。
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大洋製器工業ヒッパラー
強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに 材質スチール 標準揚程(m)1.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業シメロンX 400Kg
ハンドル操作も軽く、効率のよい荷締めができます。 いつまでも美しい焼付塗装です。 鍛造ハンドル・ギアカバー付です。
用途荷締め用、小型軽量物用 トラスコ品番808-0512 質量(kg)2.4 寸法A(mm)235 ワイヤー径(Φmm)6 寸法D(mm)18 寸法B(mm)145~1.335 寸法C(mm)230 安全荷重(kg)400 ワイヤー長(mm)1.6 最大使用荷重(t)0.4 適合ワイヤON-6W
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

特許申請中。限りある資源を大切に。地球環境を第一に考えた商品です。ストレッチフィルムと違い繰返し使用が可能です。産業廃棄物を出さないので環境にとてもやさしいです。作業も簡単に荷締めができ、装着も脱着も一人でできます。
用途〈TPC-100〉。パレット積載物の輸送用に最適。棚積商品の倒壊防止。 材質〈TPC-100〉PP(ポリプロピレン)テープ金具/鉄・真鍮にニッケルメッキ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止 製品破断強度(tf)0.2 使用荷重(N)約686
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックにて昇降ゲートでのカゴ台車落下防止対策品です。 新型スナップフックにより脱着が容易です。
用途トラック昇降ゲート使用時、カゴ台車の落下・横転防止 材質ベルト:ポリエステル、スナップフック:スチール 最大使用荷重(t)0.5
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)