3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。現代×昔ながらの製法で作り出した、清涼空間。やさしく肌になじむ天然木本来の風合いと、かわず張りの美しい二重シルエットを生かしたオリジナル傘。◆職人の手仕事からできる、かわず張りとは?。内側の親骨が見えないように、表地と裏地を張り合わせた製法。明治時代に日本に伝わったとされ、裏地の張り方がカエルの水かきに似ていることから「蛙張り(かわずばり)」と呼ばれるようになりました。一般的な日傘とは違い、2つの生地を張り合わせた隙間から熱を逃します。遮熱効果が薄れやすい一般の日傘と比べ、2層構造のため直射日光から受けるダメージを軽減します。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・紫外線遮蔽率100% (第三者機関での測定試験済み)。・撥水生地。・晴雨兼用(メインは日傘使用になります)。・約320+5g~。・耐風機能。・美しいシルエット。・天然木の持ち手グリップ。・本革のストラップ。・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション。・シンプルなのにパーフェクト設計
用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様手動 材質表地:ポリエステル65%、綿35%、裏地:ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢) 質量(g)約320±5~ タイプ長傘 直径(Φcm)84 寸法(cm)取手:約11 全長(cm)約65~73 保証期間1年 骨数(本)8 収納時寸法(cm)約直径6.5×全長65~73 親骨長さ(cm)約50
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

晴雨兼用傘。江戸シリーズの遮光傘。12本骨。スリムで軽いショートタイプ。特徴的な多骨構造は一般的な傘と比べると正円に近いため日差しをカットする面積も広くなり日傘に最適。UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。
用途晴雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 12本骨 50cm おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、バンブー 質量(g)295 タイプ晴れ雨兼用・長傘 骨数(本)12 親骨長さ(cm)50
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

和の雰囲気と機能美を兼ね備えた「江戸」シリーズ。大きさと重さのバランスが良い快適サイズ。風に強いグラスファイバー製の軽量骨を採用。江戸小紋をイメージした吉祥柄の透かしデザイン。紫外線遮蔽率90%以上のため日傘としても活躍。ペットボトルをリサイクルした再生生地(RPET生地)使用。
用途雨傘・日傘として 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板 質量(g)約395 タイプ長傘 直径(Φcm)100 骨数(本)16
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

  • 関連カテゴリ
  • おすすめ人気ランキング
  • 日傘