カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(49)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • アソー(24)
  • TRUSCO(12)
  • オンダ製作所(4)
材質
  • 黄銅(真鍮)(46)
種類
  • 種類エルボ(15)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(2)
  • 種類ソケット(8)
  • 種類チーズ(10)
  • 種類ニップル(4)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(5)
ねじ径
  • PF1/8(1)
  • PF1/4(1)
  • PF3/8(1)
  • PF1/2(1)
  • PF3/4(1)
  • PF1(1)
  • PT1/8(27)
  • PT1/4(27)
  • PT3/8(24)
  • PT1/2(23)
  • PT3/4(13)
  • PT1(5)
  • R1/8(2)
  • R1/4(5)
  • R3/8(6)
  • R1/2(3)
  • Rc1/8(3)
  • Rc1/4(4)
  • Rc3/8(4)
  • Rc1/2(2)
ねじの種類
  • -(1)
  • PT(管用テーパ)(3)
使用流体
  • (50)
  • 空気(67)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.75(4)
  • 3.5(6)
  • 6.9(33)
  • 14(6)
1.75・3.5・6.9・14
使用温度範囲(℃)
  • 0~100(6)
  • -20~100(6)
  • -20~120(4)
  • -50~120(6)
  • -50~150(19)
0~100・-20~100・-20~120・-50~120・-50~150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「真鍮 継手」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ オンダ製作所配管アダプター テーパおねじ×平行めねじオンダ製作所
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ オンダ製作所配管アダプター テーパめねじ×平行めねじオンダ製作所
899税込989
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター Φ15.88×平行めねじ オンダ製作所配管アダプター Φ15.88×平行めねじオンダ製作所
769税込846
1個
5日以内出荷
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)床立上げ用の継手です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
プラグ オンダ製作所プラグオンダ製作所
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質黄銅形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
内ネジエルボ 【RoHS】 アソー内ネジエルボ 【RoHS】アソー
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅形状エルボ質量(g)368種類ねじ込み継手寸法L(mm)48寸法d(mm)19最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水・空気・油寸法d1(mm)PT3/4流体温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
内・外エルボ 【RoHS】 アソー内・外エルボ 【RoHS】アソー
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅形状エルボ質量(g)309種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー異径内ネジチーズ 【RoHS】アソー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外エルボ 【RoHS】 アソー異径内・外エルボ 【RoHS】アソー
659税込725
1個
5日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
539税込593
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット使用流体水、空気、油
異径二方チーズ【RoHS】 アソー異径二方チーズ【RoHS】アソー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質黄銅形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
クロス【RoHS対応】 アソークロス【RoHS対応】アソー
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。材質黄銅形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)ねじの種類PT使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
六角プラグ TRUSCO六角プラグTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
外ねじエルボ TRUSCO外ねじエルボTRUSCO
369税込406
1個
当日出荷
形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
内・外エルボ TRUSCO内・外エルボTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
二方チーズ TRUSCO二方チーズTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷から翌日出荷
形状二方チーズ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
クロス TRUSCOクロスTRUSCO
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
形状クロス使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
ブッシング TRUSCOブッシングTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
六角プラグ 黄銅製 モノタロウ六角プラグ 黄銅製モノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ六角ニップル 異径 黄銅製モノタロウ(14件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製 モノタロウ内・外ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(18件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ六角ソケット 異径 黄銅製モノタロウ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ内ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ内ネジエルボ 黄銅製モノタロウ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 黄銅製モノタロウ(24件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に材質黄銅形状エルボ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ内・外エルボ 異径 黄銅製モノタロウ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ外ネジチーズ 黄銅製モノタロウ(6件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)TRUSCO(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)TRUSCO(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
異径内ネジチーズ アソー異径内ネジチーズアソー(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内・外エルボ アソー異径内・外エルボアソー(8件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー異径内ネジエルボ 【RoHS】アソー
859税込945
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ材質黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手異径チーズ TRUSCOねじ込み継手異径チーズTRUSCO(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(外×外×外ねじ)TRUSCO
509税込560
1個
当日出荷から翌々日出荷
オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。材質黄銅(C3771)形状チーズ材質/仕上黄銅(C3771)種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手異径エルボ TRUSCOねじ込み継手異径エルボTRUSCO
439税込483
1個
当日出荷
形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黄銅形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質黄銅C3604BD)形状ニップル種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ソケット アソー異径六角ソケットアソー(8件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
六角ソケット アソー六角ソケットアソー(45件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
四角プラグ アソー四角プラグアソー(26件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質黄銅形状プラグ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら