こんなお得な商品も!
六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
ブッシング 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅(C3604BD)
形状ブッシング・おすめすソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内ネジエルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
材質黄銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
流体温度(℃)-50~150
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
六角ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
六角ニップル 異径 黄銅製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
内・外エルボ 異径 黄銅製
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
サイズ違いの内・外エルボです。
内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
サイズ違いの内ネジチーズです。
三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用温度(℃)-50~150
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ違いの内ネジエルボです。
外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。
配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ
材質黄銅(C3771)
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジエルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅
形状エルボ
質量(g)368
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)48
寸法d(mm)19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水・空気・油
寸法d1(mm)PT3/4
流体温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD)
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅
形状エルボ
質量(g)309
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード