配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に
材質黄銅
形状エルボ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に
材質黄銅
形状エルボ
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状エルボ
寸法L1(mm)16
使用温度(℃)-50~120
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
関連キーワード