17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
759 税込835
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4 使用流体空気
1個
859 税込945
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじG(PF)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
用途エアー配管継手(エルボ)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(エルボ) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2、めねじRc(PT)1/2 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。 材質真鍮、クロームメッキ加工 形状エアー配管継手(変換ニップルソケット) 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8、めねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/4 使用流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器をL型に分岐します。
用途エアー配管用ソケット。 材質真鍮 形状エアー配管用ソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)1/8 使用流体空気
1個
829 税込912
翌々日出荷