3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF2.0(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
付属品本体スライドレール用金具×2個
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P抜け止め
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
周囲温度-5℃~40℃※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする
電源コード(m)3
湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)
使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。
生産国日本
ケーブルVCTF3.5(3芯)
標高(m)2000以下
プラグ形状3P 引掛式 NEMA L5-20
圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ケーブル長(m)3
コンセント個数18
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
コード長さ(m)3
機能通電ランプ付き
色ブラック
ピッチ(mm)(差込口)40
規格PSE準拠
コンセント形状3P抜け止め
定格入力電圧(V)125
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
定格入力電流(A)15
NEMA規格5-15P(NEMA規格準拠)
関連キーワード