4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
コンセント個数30 コード長さ(m)3
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
コンセント個数30
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

仕様差込口:IEC60320-C13 ブラック ピッチ(mm)(差込口)40 規格PSE準拠 ケーブル長(m)3 コンセント形状3P 定格容量20A・250V(合計2000Wまで) 電源コード(m)3 機能通電ランプ付き NEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能な200V仕様のコンセントです。 抜け防止ロック機能を搭載しており、コネクタを差すだけで簡単にロックできます。 本体には取り付け穴があり、ネジで直接取り付け可能です。 オプションのL型取り付け金具でマウントフレームへ取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。
付属品電源ケーブル(3m)、電源プラグ(NEMAL6-20P) 規格IECC13 適合規格電気用品安全法(PSE) コード長さ(m)3 定格入力電圧(V)250 定格容量20A・250V 電源コード(m)3 定格入力電流(A)20 使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。 周囲環境温度:'-5℃~40℃(但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする)、湿度:85%以下(氷結、結露不可) 標高(m)2000以下 対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 ケーブル種類VCT(3芯)
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • npd
  • pda