6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)3.05 寸法(m)エレベーション:3000 準拠規格EMC認証FCC ClassA、安全性検証PSE 動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60 入力周波数(Hz)50~60 過電流保護 ケーブル長(cm)305 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATEN電源管理(PDU)
エコ商品
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ。「S」型番はサージ保護機能付き。過電流保護機能。軽量なアルミ筐体。
ケーブル長(cm)305 動作/保管温度(℃)0~40 / -20~60 付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 入力周波数(Hz)50~60 過電流保護 ケーブル長(m)3.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リモート監視、再起動、パワーアップシーケンス、電力負荷のスケジューリングに最適です。ラックPDUのリモート管理で効率的に時間を節約。電力シーケンシグ時間遅延は、電源のオン/オフの順序を定義します。2年保証 & Green Premium(TM) ラベル取得(詳細は仕様をご参照ください)。工具不要のゼロU取り付け
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、シリアルケーブル、安全ガイド 質量(kg)4.16 タイプPDU:Switched 規格FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950-1 幅(cm)5.5 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 、120 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)98.8 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…60 入力電流(A)15 保存湿度(%)5…95 負荷容量1440 VA コンセント8 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA 5-15P 各種認証cUL規格リスト掲載、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)4.6 取付面位置サイド 許容電圧(V)100…120 コンポーネントPDU ユニット数0U
1個
169,800 税込186,780
15日以内出荷

付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、工具不要の取り付けキット 質量(kg)5.58 タイプPDU:基本 幅(cm)5.6 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)161.9 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)-5…45 入力電流(A)30 保存湿度(%)5…95 負荷容量3000 VA コンセント24 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA L5-30P 各種認証METI Denan 使用高度0~15000 ft 奥行き(cm)4.4 取付面位置サイド コンポーネントPDU ユニット数0U USBNo
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

最大30Aの電流容量に対応しており、さまざまな用途に適しています。16個のNEMA 5-15コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です。2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、効率的なケーブル管理を実現します。リモート監視および制御に対応しており、遠隔からの電源分配管理が可能です
付属品インストールガイド、ラックマウントブラケット、ユーザマニュアル 質量(kg)4.5 タイプPDU:Switched 幅(cm)44.5 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度0…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)8.9 取付方向水平 動作周囲温度(℃)0…45 入力電流(A)30 保存湿度(%)0…95 負荷容量3000 VA コンセント16 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA L5-30P 各種認証METI Denan、PSE、VCCI 使用高度0~10000 ft 奥行き(cm)11.4 取付面位置前、後 コンポーネントPDU ユニット数2U
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

付属品インストールガイド 質量(kg)4.86 タイプPDU:基本 幅(cm)5.6 コード長さ(m)3.05 出力電圧(V)100 入力電圧(V)100 、120 保護等級NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃)-25…65 高度(m)0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度5…95 % 取付け方法ラックマウント式 ケーブル1 高さ(cm)161.9 取付方向垂直 動作周囲温度(℃)0…45 入力電流(A)20 保存湿度(%)5…95 負荷容量2000 VA コンセント24 NEMA 5-15R プラグタイプNEMA L5-20P 各種認証METI Denan 使用高度0~15000 ft 奥行き(cm)4.4 取付面位置サイド パッケージPCE コンポーネントPDU ユニット数0U USBNo
1個
59,980 税込65,978
11日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • npd
  • pda