3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ネットワークパッチケーブル
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。
構造STP ケーブルスタンダード
1個(3本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)楽LANシースケーブル(CAT5e)
CAT5e(エンハンストカテゴリ)とは、最大1ギガのネットワークが構築できる、LANケーブルの規格。業界標準です。
仕様防護カバービニルシース(透明) 付属品先端保護キャップ シールドUTPケーブル 通信規格100BASE-TX、1000BASE-T 伝送帯域(MHz)100
1本
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらか
エコ商品
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル 規格1000BASE-T 温度範囲(℃)-40~85 構造STP コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性100MHz 芯数8芯(4P) コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ 通信速度1Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.5 ケーブル種類より線 ケーブルサイズ(AWG)28 カテゴリーCAT5e
1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)