51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 PoE対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品プラグ保護キャップ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.9×6 ケーブルタイプフラット PoE対応×
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カテゴリ7LANケーブル サンワサプライ 動画あり
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールド2重シールド 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 PoE対応×
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、直径わずか4.3mmで狭い場所などでの配線に最適なスリムタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。 丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。 LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
仕様ノーマル グレード★★★★☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) シールドScTPケーブル 適合伝送帯域CAT7(10GBASE) 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブルタイプメッシュ
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10G BASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 材質(シース)PVC 芯数8芯 プラグ金メッキ シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)7×2.3 ケーブルタイプフラット
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。 薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。 また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。 ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。 RoHS指令に対応した製品です。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
付属品プラグ保護キャップ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 特性難燃 ケーブル径(Φmm)2.2×7.2 伝送速度(Gbps)10 ケーブルタイプフラット
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル 仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)5.8 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ。二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
ブルー 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機 動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと) ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドSFTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性600MHz ケーブルスリム 通信速度10Gbps 結線ストレート ケーブル径(Φmm)4.1
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、取り回しがしやすいやわらかタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)5.8 パッケージ箱+インナートレー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド○(ScTP/2重フォイルテープシールド) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)幅7.2×厚2.3 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に準拠し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat7相当LANケーブルのメッシュタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※9000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
仕様●スリムコネクター:○●パッケージ形態:袋+シール●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×●導体構成:ヨリ線(30AWG)●爪折れ防止カバー付コネクター:○●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク 規格Cat7(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T) 構造撚線 芯数8芯 インターフェースRJ45コネクター コネクタ両端コネクター付き シールド 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 伝送速度最大10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)約5.2 爪折れ防止 ケーブルタイプメッシュタイプ PoE対応×
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10GBASE-Tに対応し、薄さ約2.3mmで設置場所を選ばないフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
用途ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。10G BASE-Tに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。※ClassF(Cat7)準拠はケーブル部分のみです。本製品のプラグはRJ-45を採用しています。 。カーペットの下やドアの隙間に配線できる薄さ約2.3mm、幅約7.2mmのフラットタイプです。 。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格CAT7準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T) 構造ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) コネクタ形状RJ-45(爪折れ防止カバー付) 材質(シース)外部シース(被膜):PVC 機能ケーブル巻取り:× 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付 ケーブル外径(Φmm)2.3×7.2 シールド○(ScTP/フォイルテープシールド) 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様・モールド加工:○・スリムコネクター:○ 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600 導体サイズ(AWG[mm2])32 パッケージ形態:ポリ袋(環境配慮タイプ) 材質(部品)十字介材:× ケーブル形状レングスマーク付:× 爪折れ防止
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメのおれないCat7対応LANケーブル。スリムケーブル
ブルー 規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対S/FTPストレートケーブル 通信速度10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)4.3 爪折れ防止
1式
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
ブルー 規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対STPストレートケーブル 通信速度10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)2.2×7.2 爪折れ防止
1式
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 検査項目100%導通検査 シールドUTP(4対) 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)1.0×4.0 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットに対応。取り回しがしやすいやわらかケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A対応ランケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブルが柔らかく取り回しがしやすい、スッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止しています。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状シールド:×(UTP/無し) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTP/無し インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 ケーブル太さ(mm)5.2 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。 高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。 断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状フラットタイプ カバーツメ折れ防止カバー有 ホワイト&ブルー 直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8 規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性600MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無 通信速度10Gbps 結線ストレート結線
1本
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 7m オレンジ
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
オレンジ 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)7 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
699 税込769
8日以内出荷

ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ライトグレー 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)7 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
699 税込769
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 7m グリーン
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
グリーン 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)7 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
699 税込769
8日以内出荷

ケーブル長(m)5 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

ケーブル長(m)10 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

ケーブル長(m)2 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ケーブル長(m)1 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル
ブルー 規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造線体:ヨリ線 コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下) 保証期間保証:初期不良交換のみ。 動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式4対S/FTPストレートケーブル 通信速度10Gbps 伝送帯域(MHz)600 ケーブル太さ(mm)4.3 爪折れ防止
1式
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e LANケーブル 7m ブラック
エコ商品
ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)7 構造撚線ツイストペアケーブル コネクタ形状RJ-45コネクター 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン 動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85% コネクタあり 結線方式ストレート グリーン購入法適合 爪折れ防止 ケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
1台
699 税込769
8日以内出荷

ケーブル長(m)3 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

ケーブル長(m)0.5 ブラック&ホワイト 仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。 規格CAT7 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き) ケーブル外径(Φmm)5 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600 爪折れ防止あり
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
ホワイト 長さ(m)7 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造より線 コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)1.5 結線方式4対UTPストレート結線 爪折れ防止
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
ブルー 長さ(m)7 規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) 構造より線 コネクタ形状RJ-45 適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器 動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80% 保証期間保証:初期不良交換のみ。 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)3.6 結線方式4対UTPストレート結線 爪折れ防止
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷

強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ 通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用 コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用
適合伝送帯域カテゴリー7 (10GBASE-T)・カテゴリー6a (10GBASE-T)・エンハンスドカテゴリー6 (1000BASE-TX)・カテゴリー6 (1000BASE-TX)・エンハンスドカテゴリー5 (1000BASE-T)・カテゴリー5 (100BASE-TX)・カテゴリー3 (10BASE-T) ブルー 爪折れ防止あり 構造より線(撚線) コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要あり 動作環境0~50℃、20~80% ケーブル外径(Φmm)5.3 シールドSFTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)600
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。 高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE コネクタ形状スリムコネクタ、モールド加工コネクタ ケーブル幅(mm)6.5 構成ヨリ線(24AWG) 芯数8芯 アズワン品番64-9092-97 インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)PVC 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 パッケージアルミ箔袋+ステッカー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45スリムコネクタ プラグ金メッキ シールドSTPケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)600
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷