109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式) 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合※1000BASE-Tクロス結線のため、1000BASE-TXクロスには対応していません。 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応 材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 適合ブーツADT-MC7シリーズ
1箱
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
ケーブルスタンダード コネクタ× シールドUTPケーブル
1箱
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPケーブル
十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
トラスコ品番128-7585 材質(外被覆)PVC 質量(g)12470 材質(絶縁体)HDPE シールドUTPケーブル
1巻(305m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
ブルー シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送帯域(MHz)350 爪折れ防止あり
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
シールドU/UTPケーブル
1箱
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱
41,980 税込46,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付き
コネクタなし シールドU/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
29,980 税込32,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル
1箱
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Cat5E UTPケーブル(エコ) 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat6A 4P UTPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
1箱
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱
58,980 税込64,878
7日以内出荷

屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 日本製線 200m巻
シールドU/UTPケーブル
1箱
36,980 税込40,678
6日以内出荷

細径(単線) Cat6 4P 300mフリーコイル。AWG28の単線。
ケーブルスリム シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Cat5e 防鼠ケーブル 300m巻。 ネズミ忌避材が外皮に含まれており、店舗、工場、飲食店でLANケーブルをネズミの咬害から守ります。
シールドU/UTPケーブル
1箱
41,980 税込46,178
7日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Cat6 マルチラインケーブル 水色 300m巻き。
シールドU/UTPケーブル
1箱
68,980 税込75,878
7日以内出荷

Cat5e マルチラインケーブル エコ仕様
シールドU/UTPケーブル
1箱
61,980 税込68,178
7日以内出荷

CAT6A STPケーブル 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
58,980 税込64,878
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠
シールドUTPケーブル ケーブルタイプメガネ型
1箱
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)
シールドU/UTP-WARPケーブル
1箱
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Cat6エコ仕様UTPケーブル 300mフリーコイル。AWG24の単線。
シールドU/UTPケーブル
1箱
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
シールドUTPケーブル
1箱
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
シールドUTPケーブル ケーブルタイプメガネ型
1箱
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Cat5e LAPケーブル 自己支持線付 200m巻
シールドU/UTPケーブル
1箱
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックス
シールドF/UTPケーブル
1箱
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
1箱
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル
1箱
51,980 税込57,178
7日以内出荷

環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線
シールドF/UTPケーブル 使用場所屋内
1箱
61,980 税込68,178
7日以内出荷

Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
シールドSF/UTPケーブル
1箱
78,980 税込86,878
7日以内出荷

Cat5e 屋外用UTPケーブル 被服・メッセン付 10m単位で切断可能。最長は1,000mドラム巻。外皮は黒色、内部シースは水色。
シールドU/UTPケーブル
1箱
29,980 税込32,978
16日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 使用温度範囲(℃)-10~60 ケーブルスリム 結線T568B
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル トラスコ品番148-7336 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅 質量(g)19 線心数4P 結線T568B
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

エスネットLANケーブル
一般的なカテゴリ5e LANケーブルです。(コネクタ無し)
適合規格TIA/EIA-568-B.2/エンハンスドカテゴリー5準拠 パステルブルー 規格CAT5e ケーブル長(m)100 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.5 シールドUTPケーブル 対数(P)4 導体径(mm)0.52 伝送帯域(MHz)100
1巻(100m)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 シールドUTP(4対) 取扱説明書なし 給電方式PoE非対応 ケーブルタイプスタンダード
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
OD色 長さ(m)100 規格CAT6準拠 構造単線 コネクタ形状- コネクタなし 結線方式ストレート結線 使用場所屋内用 ケーブル径(Φmm)6.2
1巻(1巻)
26,900 税込29,590
翌日出荷

サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル
RoHS
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下) 芯数8芯 ケーブルスタンダード 適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8 シールドUTPケーブル 適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
規格CAT5e プラグ コネクタ シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 爪折れ防止 PoE対応×
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

関連カテゴリ